水溶性切削油、薬品、アクリル液など吸着。水分、油分も吸着するシートです。水溶性切削油、薬品、アクリル液など吸着します。吸着目安:1箱あたり1斗缶:7.6缶分(約138L)を吸着使用例:水中混入吸着、切削油の拭き取り使用場所:マシニングセンターのマシン周り、メッキ類加工場など注意・使用条件:10%苛性ソーダ液ではシートの形態が崩れることがあります。硫酸、苛性ソーダの吸着では吸着後速やかに回収してください。
種別オイルキャッチャー 水油両用
寸法(cm)55×75
アズワン品番61-8931-03
吸着量(L/枚)1.55
1箱(100枚)
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、難熱性 足元床面用 吸着材です。
用途生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、来客(工場視察)の通路用。工場
対応油
形状ロール
色緑
ケース質量(kg)約18
吸着量約180L/本
1箱(1本)
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、難熱性 足元床面用 吸着材です。
用途生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り。工場
対応油
形状ロール
色緑
吸着量約10L/本
1箱(10本)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
酸アルカリ対応 。フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油。
吸着油の床へ油通過防止
用途生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、立ち仕事のクッション材として。工場、事務所と工場の出入り口
対応油
形状ロール状
色グレー
ケース質量(kg)約5.63
アズワン品番64-8861-24
吸着量(L/枚)約73.5
1箱(1本)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、裏面フィルム加工。吸着油の床へ油通過防止&スリップ防止機能付き。
用途ロールタイプですので必要に応じてカット出来ます。生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、立ち仕事のクッション材として。工場、事務所と工場の出入り口
対応油
形状ロール状
色緑
ケース質量(kg)約18
吸着量約18L/本
1箱(10本)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用、各種機械からの飛散油、裏面ゴム加工、従来品よりグリップ力アップ。
吸着油の床へ油通過防止&スリップ防止機能付き。
用途ロールタイプですので必要に応じてカット出来ます。生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、立ち仕事のクッション材として。工場、事務所と工場の出入り口
対応油
形状ロール状
色グリーン
ケース質量(kg)約10
吸着量約73.5L/本
アズワン品番64-8861-27
1箱(25m×1ロール)
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、難熱性足元床面用吸着材です。吸着目安:1箱あたり1斗缶:約5.5缶分を吸着用途:生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り工場
色緑
寸法(cm)50×500
アズワン品番61-8930-88
吸着量(L/枚)10
1箱(10本)
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、難熱性足元床面用吸着材です。吸着目安:1箱あたり1斗缶:約10缶分を吸着用途:生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、来客(工場視察)の通路用工場
色緑
寸法(cm)90×5000
アズワン品番61-8930-91
吸着量(L/枚)180
1箱(1本)
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。
灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。4種類の油吸着材を1セットにしてあります。場所、場面に応じてお使いいただけます。
用途災害時、緊急時に工場、屋外の漏油にすばやく対応など。中身の補充も賜ります。
対応油
形状ロッカー
ケース質量(kg)約16.8
吸着量約180L/個
1セット(1個)
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
環境に優しい植物繊維使用 油吸着材。【抜群の吸着力】吸着5分後でも自重の25倍以上。【高い疎水性】水面に浮いた油だけを吸着。【処理時間短縮】漏油・浮上油をすばやく吸着。【マカロニ構造】吸着後の保持力に優れる。【長期保存性】天然繊維主体なので劣化が少ない。災害用備蓄品に最適。【廃棄物削減】使用枚数約25%低減。
用途オイル・溶剤用。水面に浮いた油のみを吸着。機械周辺の床面で漏油処理。廃油や塗料の廃棄
寸法(cm)40×50
吸着量60L(1ケース)
関連資料カタログチラシ(0.75MB)
1箱(65枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材
対応オイル
セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個)
寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り)
吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、裏面フィルム加工。吸着油の床へ油通過防止&スリップ防止機能付き。吸着目安:1箱あたり1斗缶:約5缶分を吸着用途:生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、立ち仕事のクッション材として工場、事務所と工場の出入り口
種別裏面フィルム加工
色緑
寸法(cm)50×90
アズワン品番61-8930-92
吸着量(L/枚)1.8
1箱(50枚)
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーK-50)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーFMU-5090)油液吸着用(床面)フロアーマットタイプ
対応オイル
セット内容オイルキャッチャーK-50(10枚)、オイルキャッチャーSB-30(5枚)、オイルキャッチャーFMU-5090(1枚)
寸法(mm)(オイルキャッチャーK-50)500×500×7(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーFMU-5090)500×900×7(1枚当り)
吸着量(オイルキャッチャーK-50)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーFMU-5090)1.8kg(1枚当り)
1箱(2セット)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
床面漏油専用、難熱性。足元床面用吸着材。床面漏油専用、難熱性 足元床面用 吸着材です。
用途生産ライン、各種機械周辺、漏油、工場、事務所と工場の出入り口
対応油
形状シート
色白
ケース質量(kg)約5
吸着量(L/枚)約1
1箱(50枚)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
床面漏油専用、難熱性。足元床面用吸着材。床面漏油専用、難熱性足元床面用吸着材です。吸着目安:1箱あたり1斗缶:約3缶分を吸着用途:生産ライン、各種機械周辺、漏油、工場、事務所と工場の出入り口
色白
寸法(cm)50×50
アズワン品番61-8930-83
吸着量(L/枚)1
1箱(50枚)
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
油が主で水分も吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝など
対応油
形状バルク状
ケース質量(kg)約5
水溶性切削油、金属粉など吸着し、水、切削液は通過します。
ろ過材になります。従来品より吸着力・保持力・透水能力をアップ。
用途工作機械、旋盤のクーラントや仕上げ洗浄機で、油分やコンタミを同時に除去など。
対応油
形状シート
ケース質量(kg)約3
アズワン品番64-8861-25
吸着量(L/枚)約0.73
1箱(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ISO14001の緊急事態対応品として。トラックなどの車載に便利なサイズで、各種災害やトラブル時の備えにもおすすめです。
植物性天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくく、3種類の吸着材で様々な漏油に対応します。
用途タンクローリー、船舶に搭載
ガソリンスタンド、工場の安全対策品に
油槽所等の安全対策品に
ISO14001対応(ハンディ)
適合油、溶剤
セット内容1セット当り:オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーFM-5090(1枚)
形状3アイテムセット品
寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)、(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)、(オイルキャッチャーFM-5090)500×900(1枚当り)
質量(kg)1.5 ※1セット当り
吸着量総吸着量:22.8L(1セット当り)、オイルキャッチャーNK-4050:1.5kg(1枚当り)、オイルキャッチャーSB-30PRO:0.4kg(1枚当り)、オイルキャッチャーFM-5090:約1.8kg(1枚当り)
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1式(2セット)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
自重の30倍以上の吸着力、吸着速度は化学繊維の3倍速。
連結方法がフックを用いてクロスに重ねて連結するので、継ぎ目から油の漏れ出しが少なくなります。
小型のフェンス型吸着材なので、川や用水路沿いの立地条件の方には最適です。
対応オイル
材質天然繊維
色ベージュ
吸着量31L/本
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)100×3500
1箱(6本)
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
自重の30倍以上の吸着力、吸着速度は化学繊維の3倍速。
連結方法がフックを用いてクロスに重ねて連結するので、継ぎ目から油の漏れ出しが少なくなります。
小型のフェンス型吸着材なので、川や用水路沿いの立地条件の方には最適です。
対応オイル
材質天然繊維
色ベージュ
吸着量18L/本
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)100×2000
1箱(8本)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
強度強化品です 剥離性が少なく床面や拭取り用として使用出来ます 油水混合系から水分を吸収せず、油を選択的に吸着します
浮上油にも最適です。 ※洗浄剤、界面活性剤や比重の重い薬剤混入の場合は、使用量によっては沈降する事があります。 焼却時の発熱量が少なく 又有毒ガスの発生も有りません 高保持力で、回収時の油のしたたり落ちが少なく二次災害を防ぎます
対応油
形状シート
ケース質量(kg)約5.2
吸着量(L/枚)約0.96
1箱(100枚)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
関連キーワード