カテゴリ

  • 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
  • シブタニ
  • モノタロウ(7)
  • 有明鍍研材工業(3)
  • サンフレックス(21)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(34)
  • FUJI STAR(三共理化学)(4)
  • クリスタルプロセス(6)
  • SK11(10)
  • H&H(8)
  • TRUSCO(35)
  • ビッグ(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(353)
  • カネテック(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • スリーナイン島野(16)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • Gクラフト(13)
  • RUPES(13)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(12)
材質
  • ステンレス(14)
  • 亜鉛合金(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「仕上げバフ」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段付き丁番(ステンレス) シブタニ段付き丁番(ステンレス)シブタニ
569税込626
1枚
当日出荷
段差のある筐体に適しています。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:10(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
角型抜差丁番(ステンレス) シブタニ角型抜差丁番(ステンレス)シブタニ
479税込527
1枚
4日以内出荷
扉を取り外せる丁番です。ステンレス製のため耐食性に優れます。左右勝手があります。
用途建築設備・機械などの扉材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:15(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨製品質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ(ステンレス) シブタニコーナーヒンジ(ステンレス)シブタニ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ステンレス製のため耐食性に優れたコーナーヒンジです。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質ステンレス(SCS13)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:50(縦2ヶ使用時)仕上バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付) シブタニコーナーヒンジ(ステンレス・化粧カバー付)シブタニ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質本体:ステンレス(SUS304),カバー:ステンレス(SUS304)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:バフ研磨,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付) シブタニコーナーヒンジ(亜鉛ダイキャスト・化粧カバー付)シブタニ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
はめ込み式の化粧カバーにより、取付ネジを隠せます。樹脂カムにより作動時に金属粉や異音が出にくい構造です。化粧カバーズレ止め機能付です。取付位置を微調整できる長穴スペーサー付です。左右兼用型です。
用途空調冷熱機器・クリーンルーム・機械など材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),カバー:ステンレス(SUS304)性能耐久試験50万回合格質量(kg)参考扉:30(縦2ヶ使用時)仕上本体:クロームメッキ,カバー:バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ) シブタニ丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ)シブタニ
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。
用途分電盤・配電盤、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
SUS丸棒取手(傾斜タイプ) シブタニSUS丸棒取手(傾斜タイプ)シブタニ
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
豊富なサイズで幅広い用途に対応します。
用途通信機器、事務機器、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨ねじ径M5製品質量(g)148RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)360(37kgf)
SUS丸棒取手(傾斜タイプ) シブタニSUS丸棒取手(傾斜タイプ)シブタニ
839税込923
1本
当日出荷
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨寸法(mm)図面通り製品質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)150(15kgf)
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)シブタニ
379税込417
1本
4日以内出荷
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)シブタニ
289税込318
1本
当日出荷から4日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
取手 シブタニ取手シブタニ
369税込406
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナットRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーハンドル(ステンレスタイプ) シブタニコーナーハンドル(ステンレスタイプ)シブタニ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
クリーンルームのパスボックスや試験機など、密閉性が求められる扉に最適です。樹脂ローラーを採用し、耐久性に優れた商品です。受けのかかりを、見込み・見付方向で調整できます。(見付方向は裏面の調整版で調整。見込方向は調整ネジで調整。)性能 耐久試験30万回合格
用途空調冷熱、クリーンルームなど材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨付属品本体:M5×35丸皿小ネジ(+)SUS:3本,受け:M5×12ばね座金平座組込なべ小ネジ(+)SUS:3本寸法(mm)図面通り製品質量(g)1050RoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ) シブタニ密閉用ハンドル(ステンレスタイプ・受け:樹脂スラセタイプ)シブタニ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途空調冷熱、クリーンルーム、車両、機械など材質ステンレス(SUS304)、[樹脂スラセ・樹脂ワッシャ]:ポリアセタール(POM)仕上本体:バフ研磨、樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地RoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ密閉用ハンドル(ステンレスタイプ)シブタニ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
強力密閉が可能です。ステンレス製で耐食性に優れています。左右勝手があります。
用途空調冷熱、クリーンルームなど材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨付属品受けRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハンドル(ステンレスタイプ) シブタニ防水ハンドル(ステンレスタイプ)シブタニ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナットねじ径M22RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら