2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シブタニ平面スイングハンドル
エコ商品
パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX4)止め金の回転はワッシャーと止め金を裏返すことにより、右回転・左回転の変更が可能です。施錠時はハンドルがフラットに納まります。止め金に装着し、塗装部の保護とガタつきを防止する樹脂キャップEBC-165もございます。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途分電盤・配電盤、制御盤など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シブタニプルアップハンドル
エコ商品
ボディには、軽量で強度の高いグラスファイバー入り樹脂を採用しています。視認性の高いインジケータ付きです。握りやすいグリップ形状です。屋内仕様です。性能 開閉試験3万回合格。引張り試験規定値200/400N合格。
用途分電盤・配電盤、制御盤など 材質/仕上ナイロン(PA・30%ガラス入り)/シボ(黒色) 付属品M5×8ナベ小ネジ(+)SUS:2本、ロッド棒ジョイント金具2セット 製品質量(g)280 キーS200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷