カテゴリ

  • 作業工具(18)
絞り込み
ブランド
  • DUMONT(デュモン)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • テラオカ(ANEX)(2)
  • ケニス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dumoxel」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ピンセット(DUMOXEL) DUMONT(デュモン)精密ピンセット(DUMOXEL)DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般型、強く鋭い先端です。
用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL
DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ DUMONT(デュモン)DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズDUMONT(デュモン)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から9日以内出荷
デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ DUMONT(デュモン)DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズDUMONT(デュモン)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から9日以内出荷
デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途精密組立て作業に。全長(mm)140材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ロングタイプ。 超精密。 細い先端。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。全長(mm)140材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
8,598税込9,458
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く、鋭い先端。
全長(mm)120材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。先端細め。
全長(mm)115材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.04先端幅(mm)0.08
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く鋭い先端。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。全長(mm)120材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。全長(mm)115材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)125タイプ一般的なストレートタイプです耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。
用途特に精密な作業に。全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
用途組立て作業に。全長(mm)115材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
精密ピンセット DUMONT(デュモン)精密ピンセットDUMONT(デュモン)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。シンプルなショートタイプ。 シンプル仕上げ。 エポキシカバー付き。
用途エレクトロニクス用。全長(mm)90材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
耐熱温度(℃)約400
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。
材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)110タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット NO.5 デュモクセル DUMONT(デュモン)ピンセット NO.5 デュモクセルDUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端
用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
ピンセット NO.3 デュモクセル DUMONT(デュモン)ピンセット NO.3 デュモクセルDUMONT(デュモン)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端
用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)120材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
その他作業工具カテゴリ
関連カテゴリ