「携帯充電器 タイプc」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
適合規格USB-A / Type-C
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A
製品質量(g)AC:約67、ケーブル:約26
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46
ケーブル長(cm)約100
定格入力100-240V 50-60Hz 1A
出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
関連キーワード