「ipad 充電器 c」の検索結果
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
適合規格USB-A / Type-C
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A
製品質量(g)AC:約67、ケーブル:約26
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46
ケーブル長(cm)約100
定格入力100-240V 50-60Hz 1A
出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
適合規格Type-C
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A
製品質量(g)AC:約68、ケーブル:約26
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46
ケーブル長(cm)約100
定格入力100-240V 50-60Hz 1A
出力ポートType-C×2
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応、最大67Wの高出力AC充電器。スマートフォンやタブレット、PCの充電に最適。※すべての機器での作動を保証するものではありません。Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3台同時充電が可能。接続機器に合わせて電力を自動調節。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5.0V/3.0A 9.0V/3A 15V/3A 20V/3.35A Max:67W、Type-C(PPS):5.0~11V/5A、USB-A(QC3.0):5.0V/3.0A 9.0V/2.0A 12V/1.5A Max:18W
製品質量(g)約110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約)66×29×38
定格入力100-240V 50-60Hz 1.6A
出力ポートUSB-A×1、Type-C×2
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数1
適合規格USB-A / Type-C
ケーブル長(m)1
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A
製品質量(g)約67
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46
定格入力100-240V 50-60Hz 1A
出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数2
適合規格Type-C
ケーブル長(m)1
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A
製品質量(g)約68
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46
定格入力100-240V 50-60Hz 1A
出力ポートType-C×2
お手持ちのUSB Type-Cコネクタ搭載のケーブルをつないで充電できるUSB PD対応のAC充電器。最大20W出力。PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用して高速充電が可能。手のひらにすっぽりと収まるほどのコンパクトさ。30分で約50%の高速充電可能。(※PD対応充電ケーブル・スマートフォンにて測定)。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、持ち運びに便利
色ホワイト
ポート数3
出力PD5V/3A、9V/2.22A
適合規格Type-C
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
製品質量(g)約38
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:(約)36×28×37
定格入力100-240V
出力ポートUSBType-Cポート×1ポート
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
USB PD&QC3.0対応 2ポート搭載AC充電器。。【最大20W出力】。PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用して高速充電が可能。【USB PD&QC3.0対応】。接続機器に合わせて電力を自動調節。【コンパクトな形状】。コンセントに設置の際、隣のコンセントに干渉しにくく持ち運びにも最適
質量(g)(約)49.6
適合規格USB-A/Type-C
定格入力電圧(V)100~240
対応iPhone/スマートフォン/iPad/タブレット/その他
定格出力USB-A(QC3.0):3.6-6.0V/3.0A、6.0-9.0V/2.0A、9.0-12.0V/1.5A、Type-C(PD):5.0V/3.0A、9.0V/2.22A、12V/1.67A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.5×43×25.9
出力ポートUSB-Aポート×1ポート、Type-Cポート×1
コンパクトで軽量のリチウムポリマー充電池を採用したリチウムバッテリー。
microUSBケーブル付属なのでAndroid系のスマートフォンやタブレットはもちろん、お手持ちのケーブルを使用すれば、iPhone/iPad、Type-C端末などにも充電可能。
4段階残量ランプでバッテリーの状況が一目で分かる。PSE適合品で日本の電気用品安全法の技術基準に適合した安全性の高い商品。
用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器として
ケーブル長(m)1
使用電池高分子リチウムポリマー電池
定格入力5V/2A
充電端子microUSB
給電端子USBポート×2