窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
適合規格USB-A / Type-C
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A
製品質量(g)AC:約67、ケーブル:約26
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46
ケーブル長(cm)約100
定格入力100-240V 50-60Hz 1A
出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数1
適合規格USB-A / Type-C
ケーブル長(m)1
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A
製品質量(g)約67
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46
定格入力100-240V 50-60Hz 1A
出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応、最大67Wの高出力AC充電器。スマートフォンやタブレット、PCの充電に最適。※すべての機器での作動を保証するものではありません。Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3台同時充電が可能。接続機器に合わせて電力を自動調節。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5.0V/3.0A 9.0V/3A 15V/3A 20V/3.35A Max:67W、Type-C(PPS):5.0~11V/5A、USB-A(QC3.0):5.0V/3.0A 9.0V/2.0A 12V/1.5A Max:18W
製品質量(g)約110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約)66×29×38
定格入力100-240V 50-60Hz 1.6A
出力ポートUSB-A×1、Type-C×2
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数2
適合規格Type-C
ケーブル長(m)1
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A
製品質量(g)約68
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46
定格入力100-240V 50-60Hz 1A
出力ポートType-C×2
規格USB2.0規格準拠
取得規格MFi認証
通信速度最大480Mbps
適合用途充電用
PD対応USB Type-C充電ケーブルで各種端末を充電可能。最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応
色ホワイト
定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
適合規格Type-C
適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他
コネクタType-C⇔Type-C
適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
取り回しやすく持ち運びにも最適。最大60Wの高速充電に対応するType-C to Type-Cケーブル。やわらかいのに切れにくい:くせがつきにくく柔らかい、かつ屈曲に強く断線しにくいケーブルを採用。ロングプッシュ構造:ケーブル根元をロングプッシュ構造にすることで360度曲げやすさを実現。最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応。カラーバリエーション:定番のホワイト、ブラックに加え、パープルの3色展開
定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
適合規格Type-C
適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他
コネクタType-C⇔Type-C
適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
取り回しやすく耐久性に優れた最大60Wの高速充電に対応するType-C to Type-Cケーブル。取り回しやすく断線に強い:ケーブルにアラミド繊維やポリエステルを組込むことで取り回しやすさと耐久性を実現しました。ロングプッシュ構造:ケーブル根元をロングプッシュ構造にすることで360度曲げやすさを実現。最大60W出力:USBPD対応の為最大60Wの高速充電に対応。高級感あふれるアルミ合金コネクタ:端子にはアルミ合金を使用し、使いやすいカラーリングを採用
定格【ケーブル】PD対応時:最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
適合規格Type-C
本体質量(g)約21
適合機器iPhone / iPad / スマートフォン / タブレット / その他
コード長さ(cm)約100
コネクタType-C⇔Type-C
適合用途充電・通信対応、USB2.0 最大480Mbpsデータ転送
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A
適合規格Type-C
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A
製品質量(g)AC:約68、ケーブル:約26
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46
ケーブル長(cm)約100
定格入力100-240V 50-60Hz 1A
出力ポートType-C×2
最大15W出力のマグネット式ワイヤレス充電が可能なモバイルバッテリー。薄型デザイン:厚さ約11mmとスリム設計なのでスマホと一緒に持ちやすい。スタンド付き:充電しながらスマホで動画を楽しめる。ピタッと充電:ワイヤレスなのでケーブルを使わずに充電が可能。充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる
仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、Type-C to Type-C充電ケーブル付属
質量(g)約121
出力ワイヤレス:最大15W、Type-Cポート:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W)
適合規格Type-C
入力Type-Cポート:5V3A、9V2A、12V1.5A(PD18W)
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
バッテリー容量(mAh)5000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)105×68×11
給電端子ワイヤレス、Type-Cポート
バッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5
関連キーワード