カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
    • モバイルバッテリー/充電器(11)
    • USB充電/データ転送ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • QTJ
  • エレコム(368)
  • オーム電機(45)
  • サンワサプライ(64)
  • HIDISC(11)
  • カシムラ(96)
  • Anker(アンカー)(23)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • マリンテック(4)
  • エアージェイ(52)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • OWLTECH(オウルテック)(86)
  • アドテック(74)
  • MOTTERU(56)
  • 多摩電子(55)
  • ラスタバナナ(53)
  • サンワダイレクト(44)
  • アイリスオーヤマ(42)
  • StarTech.com(41)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(5)
  • グリーン(1)
  • パープル(2)
  • ピンク(2)
  • ブラック(5)
  • ブルー(2)
  • ホワイト(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c 充電器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C AC充電器 QTJType-C AC充電器QTJ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現最大35Wの高速充電可能※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)AC:約68、ケーブル:約26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46ケーブル長(cm)約100定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートType-C×2
Type-C AC充電器 QTJType-C AC充電器QTJ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現最大35Wの高速充電可能※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格USB-A / Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)AC:約67、ケーブル:約26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46ケーブル長(cm)約100定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
ワイヤレス充電器 QTJワイヤレス充電器QTJ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
マグネットで吸着置くだけラクラク充電薄型コンパクトマグネット式ワイヤレス充電器スマホ背面にマグネットで付けるだけで充電可能※ケースの形状によって使用できない場合がありますマグネットで吸着するので充電中にずれてしまう心配なし!充電しながら使用しても邪魔にならない
出力(W)5.0/7.5/10/15適合規格ワイヤレス最大出力(W)15適合機器マグネットワイヤレス充電対応端末寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:(約)56×56×5.6入力ポートType-C:9V/2A
Type-Cケーブル QTJType-CケーブルQTJ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
2ポート搭載AC充電器とスマートフォン充電ケーブルのセットコンセントが干渉しにくいスリムなサイズUSB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能Type-C対応のスマートフォンに急速充電が可能です。 ※使用環境に応じて異なります。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-Cケーブル長(m)(約)1適合機器スマートフォン / タブレット定格出力5V/2.4A(合計最大出力)製品質量(g)ACアダプタ:(約)49、ケーブル:(約)25コネクタType-C寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC本体:42×40×25.5定格入力AC100V-240V適合用途充電
USB充電器 QTJUSB充電器QTJ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
お手持ちのUSB Type-Cコネクタ搭載のケーブルをつないで充電できるUSB PD対応のAC充電器最大20W出力PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用して高速充電が可能手のひらにすっぽりと収まるほどのコンパクトさ30分で約50%の高速充電可能(※PD対応充電ケーブル・スマートフォンにて測定)プラグが90度に折りたたみ収納できる為、持ち運びに便利
ホワイトポート数3出力PD5V/3A、9V/2.22A適合規格Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他製品質量(g)約38寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:(約)36×28×37定格入力100-240V出力ポートUSBType-Cポート×1ポート
USB充電器 QTJUSB充電器QTJ
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応、最大67Wの高出力AC充電器。スマートフォンやタブレット、PCの充電に最適※すべての機器での作動を保証するものではありません。Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3台同時充電が可能接続機器に合わせて電力を自動調節プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5.0V/3.0A 9.0V/3A 15V/3A 20V/3.35A Max:67W、Type-C(PPS):5.0~11V/5A、USB-A(QC3.0):5.0V/3.0A 9.0V/2.0A 12V/1.5A Max:18W製品質量(g)約110寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約)66×29×38定格入力100-240V 50-60Hz 1.6A出力ポートUSB-A×1、Type-C×2
USB充電器 QTJUSB充電器QTJ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現最大35Wの高速充電可能※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数2適合規格Type-Cケーブル長(m)1適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)約68寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートType-C×2
USB充電器 QTJUSB充電器QTJ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現最大35Wの高速充電可能※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数1適合規格USB-A / Type-Cケーブル長(m)1適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)約67寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
USB充電器 QTJUSB充電器QTJ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USB PD&QC3.0対応 2ポート搭載AC充電器【最大20W出力】PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用して高速充電が可能【USB PD&QC3.0対応】接続機器に合わせて電力を自動調節【コンパクトな形状】コンセントに設置の際、隣のコンセントに干渉しにくく持ち運びにも最適
質量(g)(約)49.6適合規格USB-A/Type-C定格入力電圧(V)100~240対応iPhone/スマートフォン/iPad/タブレット/その他定格出力USB-A(QC3.0):3.6-6.0V/3.0A、6.0-9.0V/2.0A、9.0-12.0V/1.5A、Type-C(PD):5.0V/3.0A、9.0V/2.22A、12V/1.67A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.5×43×25.9出力ポートUSB-Aポート×1ポート、Type-Cポート×1
Type-Cポート AC充電器 QTJType-Cポート AC充電器QTJ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
お手持ちのUSBType-Cコネクタ搭載のケーブルをつないで充電できるUSBPD対応AC充電器 PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用で高速充電が可能 最大20W出力の為、30分で約50%の高速充電可能 ※PD対応充電ケーブルとiPhone12/12proにて測定 プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利 カラーバリエーションは4色から選択可能
ポート数1(USBType-Cポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×50×43本体質量(g)約52定格入力電圧(V)AC100~240出力PD5V/3A、9V/2.22A
モバイルチャージャー 単三電池6本タイプ QTJモバイルチャージャー 単三電池6本タイプQTJ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
単三形アルカリ乾電池を6本使用した乾電池式充電器。緊急時など付属電池ですぐに使用可能。 電池残量が少なくなったら、単三形の新品電池やアルカリ/ニッケル水素電池と交換できる。
用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器として定格出力USB:5.0V/1.35A使用電池単三アルカリ乾電池/ニッケル水素電池付属品単三アルカリ乾電池6本、USB-A⇒microUSB&USB Type-Cコネクタケーブル質量(g)50ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×18.5×107.5対応コネクタmicroUSB/USB Type-Cアズワン品番64-3286-17
モバイルバッテリー リチウムポリマー充電池 QTJモバイルバッテリー リチウムポリマー充電池QTJ
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
コンパクトで軽量のリチウムポリマー充電池を採用したリチウムバッテリー。 microUSBケーブル付属なのでAndroid系のスマートフォンやタブレットはもちろん、お手持ちのケーブルを使用すれば、iPhone/iPad、Type-C端末などにも充電可能。 4段階残量ランプでバッテリーの状況が一目で分かる。PSE適合品で日本の電気用品安全法の技術基準に適合した安全性の高い商品。
用途スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器としてケーブル長(m)1使用電池高分子リチウムポリマー電池定格入力5V/2A充電端子microUSB給電端子USBポート×2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら