カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
さらに商品を絞り込む
  • SMC(8)
  • 和泉(6)
  • ROHM(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • QTJ
  • ACRIVO(1)

「zu-100」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
モバイルタップ QTJモバイルタップQTJ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
同時に複数の機器を一括充電。持ち運びに便利なコンパクトコンセントタップ。持ち運びやすいコンパクト設計。90度折り畳みプラグ採用。MAX4台の機器を同時充電・稼働。<br />プラグの取り出し部分が出っ張っている為スムーズに取り出し可能。スマホやタブレット等のデバイスやUSB扇風機・加湿器等の小型家電にも対応。<br />インテリア性の高いデザインでおしゃれな部屋を演出。人気のアウトドアをコンセプトにしたカラー&タイプフェイス。
用途スマホやタブレット、ハンディファン、加湿器、ヘアアイロンなどの充電などに。旅行や出張の際にも便利。材質ABS質量(g)63スイッチ一括集中スイッチ電源AC100V (50Hz/60Hz)コンセント個数2定格出力USBポート:5V/2.4A(合計最大出力)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.8×3.5×2.7USBポート2ポート
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら