絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ユニーズ

ユニーズのページです。ユニーズは、物流/保管/梱包用品/テープ、切削工具・研磨材、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在47件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ドリルタップ ユニーズ六角軸ドリルタップユニーズ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成材質高速度工具鋼(HSS)適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ホモ処理適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
ステップドリル 竹ちゃんブラック ユニーズステップドリル 竹ちゃんブラックユニーズ(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
ステップドリル 竹ちゃんゴールド ユニーズステップドリル 竹ちゃんゴールドユニーズ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理チタンコーティング
六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)ユニーズ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
六角軸コバルトドリル六式 ユニーズ六角軸コバルトドリル六式ユニーズ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズNEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410ユニーズ
4,410税込4,851
1パック
当日出荷から4日以内出荷
NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質SUS410頭部形状六角
ボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃん ユニーズボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃんユニーズ
1,798税込1,978
1パック(50本)
当日出荷
室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。材質スチール製適合材石こうボード・中空壁適合板厚(mm)9.0~13本体寸法(mm)11×30使用ビス(mm)3.5~5.0付属ビス有無無し
マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
当日出荷から4日以内出荷
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
ボードアンカー ユニーズボードアンカーユニーズ
1,498税込1,648
1パック(30本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。ねじの呼びM4外径(mm)8材質スチール製適合材石こうボード・中空壁付属ビス有無
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
1,688税込1,857
1パック
当日出荷から4日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイングユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状仕上ステンレコーテング
丸軸コバルトドリルセット 25本組 零式 ユニーズ丸軸コバルトドリルセット 25本組 零式ユニーズ
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
最高級のコバルトハイスを使用。切れ味レベル、業界最強レベル
用途板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容(Φmm)1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13材質コバルトハイス軸径ストレート軸
六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃん ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル コバルト竹ちゃんユニーズ
7,198税込7,918
1本
当日出荷から4日以内出荷
最高級コバルトハイス使用で圧倒的な長寿命。ステンレス材への使用が可能。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング対応機種充電インパクトドライバ・充電ドリルドライバ・電気ドリル
六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)ユニーズ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:3.5・4.5・5.5・6.5・7.5・8.5・9.5・10.5・12.5・12.5段数10段
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷から4日以内出荷
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
丸軸ストレートコバルトドリル零式 ユニーズ丸軸ストレートコバルトドリル零式ユニーズ
19,980税込21,978
1セット(19本)
当日出荷
最高級コバルトハイス使用。切れ味レベル、業界最強クラス。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径ストレート軸
ボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃん ユニーズボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃんユニーズ
15,980税込17,578
1箱(600本)
4日以内出荷
室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。材質スチール製適合材石こうボード・中空壁適合板厚(mm)9.0~13本体寸法(mm)11×30使用ビス(mm)3.5~5.0付属ビス有無無し
クリアハードボックス300W ユニーズクリアハードボックス300Wユニーズ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ポリカーボネイト採用で衝撃に強くて頑丈、端子対応ケース!!。表・裏、両面をマルチで使える!!。クリアタイプで中身がまる見え!!。本製品同士を連結可能、車内もコンパクトに!!
用途ビスや小物、先端工具等の収納、持ち運びにタイプ仕切り/カップタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×310×130
クリアハードボックス(耐衝撃工具箱) 仕切り板タイプ ユニーズクリアハードボックス(耐衝撃工具箱) 仕切り板タイプユニーズ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ポリカーボネート採用で『衝撃に強くて頑丈!』・クリアタイプで中身が『まる見え』・つながる!積み重ねOK!クリアタイプで中身がまる見え、作業現場に応じて便利に持ち運べる。全部まとめて車内もコンパクトに。簡易防水ゴムパッキン装備。すべて連結可能で収納が楽になる。
用途ビスや小物、先端工具等をたくさん収納。タイプ仕切り板タイプ耐荷重(kg)30
クリアハードボックス(耐衝撃工具箱) カップタイプ ユニーズクリアハードボックス(耐衝撃工具箱) カップタイプユニーズ
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
ポリカーボネート採用で『衝撃に強くて頑丈!』・クリアタイプで中身が『まる見え』・つながる!積み重ねOK!クリアタイプで中身がまる見え、作業現場に応じて便利に持ち運べる。全部まとめて車内もコンパクトに。簡易防水ゴムパッキン装備。すべて連結可能で収納が楽になる。
用途ビスや小物、先端工具等をたくさん収納。タイプカップタイプ耐荷重(kg)30
六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー) ユニーズ六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)ユニーズ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。
用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:4・5・6・7・8・9・10・11・12段数9段
マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
当日出荷
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)145
マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズマルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.4対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状仕上ステンレコーテング入数(本)145
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状仕上ユニクロメッキ
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状仕上ステンレコーテング
マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズマルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状仕上ステンレコーテング
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状仕上ユニクロメッキ
六角軸コバルトドリルセブンブレイド6本組 ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイド6本組ユニーズ
4,898税込5,388
1セット(6本)
当日出荷
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容3.3/3.5/4.2/4.5/5.0/5.2材質コバルトハイス鋼軸径六角軸6.35
六角軸コバルトドリル六式セット ユニーズ六角軸コバルトドリル六式セットユニーズ
25,980税込28,578
1セット(15本)
当日出荷
削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容Φ2.5/3/3.3/3.5/4/4.2/4.5/5/5.5/6/6.5/6.8/7/8/8.5材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(Φmm)6.35表面処理コバルトコーティング
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎ユニーズ
1,498税込1,648
1パック(6本)ほか
4日以内出荷
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.6対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)70頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)26
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
当日出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)19頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)54
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.8対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)35頭部形状六角サイズ(mm)6入数(本)30
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.5対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)50頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)34
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.4対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)35頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)41
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.3対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)25頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)50
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.9対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)50頭部形状六角サイズ(mm)6入数(本)24
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.7対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)25頭部形状六角サイズ(mm)6入数(本)37
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.10対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)70頭部形状六角サイズ(mm)6入数(本)18
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ