絞り込み
ブランド
- ユニーズ
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ユニーズ
- 2ページ目
2ページ目: ユニーズのすべての商品

マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック当日出荷マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)145
マルチコンクリートビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)32呼び径(mm)4頭部形状皿仕上ステンレコーテング入数(本)126
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック当日出荷から5日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状皿仕上ユニクロメッキ
六角軸コバルトドリル六式セット
ユニーズ¥25,980税込¥28,5781セット(15本)当日出荷削り出し一体型加工でドリルが外れる心配なし。さらに芯ブレ折れを軽減。六角軸シャンクでインパクトドライバ対応。最高級コバルトハイス使用。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容Φ2.5/3/3.3/3.5/4/4.2/4.5/5/5.5/6/6.5/6.8/7/8/8.5材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)六角軸6.35シャンク径(Φmm)6.35表面処理コバルトコーティング
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎
ユニーズ¥24,980税込¥27,4781箱(200本)ほか4日以内出荷下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎
ユニーズ¥12,980税込¥14,2781パック(45本)ほか4日以内出荷下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
ボードアンカー
ユニーズ¥8,998~税込¥9,898~1箱(200本)ほか4日以内出荷下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。材質スチール製適合材石こうボード・中空壁ねじの呼びM4外径(mm)8付属ビス有無有
コバルト竹ちゃんフル5本セット
ユニーズ¥63,980税込¥70,3781セット4日以内出荷最高級コバルトハイス使用で長寿命。ステンレス材への穴あけ作業が可能。スパイラル刃形状で抜群の切れ味。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り・穴の拡張・面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材への穴あけ・拡大・修正・面取り・バリ取りに。付属品専用アルミケースセット内容TKC-12、TKC-13、TKC-18、TKC-22、TKC-28材質最高級コバルトハイス表面処理コバルトコーティング処理