0°~90°の角度調整が可能で、より多くの太陽光を集めることができます。あらかじめ穴が開いているため、簡単に取り付けられます。RV車のルーフトップなど、平らな場所ならどこでも取り付けが可能です。EcoFlow 100W据置型ソーラーパネルに対応
推奨適合工具モンキーレンチ(M8とM12)・巻尺・保護メガネ・作業用手袋(付属していません)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
EcoFlow 400W 固定式ソーラーパネルで動作するように特別に設計されています。あらゆる平らな面に取り付け可能。特に屋根に最適です。角度を 0° ~ 90°に調節可能。太陽エネルギーを最大限に活用できます。下穴付きで、簡単に設置可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現。1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応。どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応。1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」
セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台3.EcoFlow 支持脚4.M6×205.EcoFlow サイドマウントキャスター6.EcoFlow分解・組み立て用工具7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル
質量(kg)約97.7
容量拡張:最大30kWh
定格出力(W)6,000(サージ1口4,500
寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4
容量(W)6,144h
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー寿命3,500回以上
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
6日以内出荷
関連キーワード