専用の容量3600Whのエクストラバッテリーを最大2台まで接続することで、「10800Wh/3375000mAh」まで容量を増やすことが可能です。
これは停電時に必要な家庭の電力の約6日間の容量に相当し、あなたとあなたのご家族の命を守ることができます。
EcoFlowDELTAProは1台で専用エクストラバッテリーを2台接続可能なので、ダブルボルテージハブで接続したEcoFlowDELTAPro×2台は、最大4台のエクストラバッテリーを接続することができます。
これにより「3600Wh~21600Wh」の容量を選べて変えられる、脅威の汎用性を誇る超大容量の家庭用蓄電池となります。
2年間の保証をお約束しております。
品質及びアフターサービスには万全を期しておりますので、ご安心くださいませ。
蓄電池容量(Wh)3600
電圧(V)48
寸法(cm)63.5×28.5×41.6
質量(kg)約38.1
各種認証PSE(海外の認証も複数取得)
入力48V 最大3200W (X-Streamとソーラーパネルを同時に使用して充電した場合)
出力45V-54V 最大4260W
使用電池LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
電池寿命約6500サイクル(残存容量50%)、約3500サイクル(残存容量80%)
使用温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30/充電時0~45)
保管温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)
保護機能過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、低電圧保護、過電流保護
1箱
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
関連キーワード