6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EcoFlow(エコフロー)車載シガーソケット充電ケーブル 1.5m
エコ商品
EFDELTA専用車載シガーソケット充電 ケーブル(入力1.5m)
ケーブル長(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

EcoFlow(エコフロー)ソーラーパネル並列接続用ケーブル 0.3m
エコ商品
【110Wソーラーパネルを並列でEFDELTAに接続する際に必要な二股ケーブルです。 二股ケーブルを使用して110Wソーラーパネルを並列接続すると、さらに大きな電力でEFDELTA本体の充電が可能です。ソーラーパネルでも高速で充電できるので、キャンプやグランピングでも活躍します。 【EFDELTA付属のMC4/XT60ケーブルに接続して使用 EFDELTA本体に付属しているMC4/XT60ケーブルに二股ケーブルを接続し、110WソーラーパネルのMC4コネクタを並列に接続します。
質量(kg)0.3 ケーブル長(m)約0.3(二股ケーブル2本セット) コネクタMC4(EFDELTA本体付属のMC4/XT60ケーブルに接続) 寸法(縦×横×奥行)(mm)300mm×150mm×20mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
欠品中

EcoFlow(エコフロー)両面ソーラーパネルGen2
両面発電パネルで、エネルギー収量が最大25%も増加。最大変換効率25%。30~60°の角度調整が可能。最適な設置角度が分かるガイド機能一体型デザイン。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。IP68防水・防塵規格に準拠し水やホコリに強い
保証期間12カ月 防塵防水性能IP68
1箱
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル 2枚セット
エコ商品
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚) タイプセル:TOPCon単結晶シリコン 電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22 定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W) 変換効率(%)電力:0.25 寿命最大:30年、90% 保証期間5年 防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68 係数両面受光:80%±5% 周囲温度(℃)推奨:-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4 パネル2枚 動作電圧(V)最適:43 コネクタタイプXT60 動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル 4枚セット
エコ商品
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚) タイプセル:TOPCon単結晶シリコン 電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22 定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W) 変換効率(%)電力:0.25 寿命最大:30年、90% 保証期間5年 防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68 係数両面受光:80%±5% 周囲温度(℃)推奨:-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4 パネル4枚 動作電圧(V)最適:43 コネクタタイプXT60 動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

EcoFlow(エコフロー)125W両面ソーラーパネル
エコ商品
角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年
質量(kg)約4.2(1枚) タイプセル:TOPCon単結晶シリコン 電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22 定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W) 変換効率(%)電力:0.25 寿命最大:30年、90% 保証期間5年 防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68 係数両面受光:80%±5% 周囲温度(℃)推奨:-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4 動作電圧(V)最適:43 コネクタタイプXT60 動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷