カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • CIO
  • エレコム(26)
  • 城東テクノ(11)
  • 四国化成(7)
  • (7)
  • 潤工社(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • EPSON(5)
  • イマオコーポレーション(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ニチバン(3)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • プラス[家具](3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • コダック(2)
  • TRUSCO(2)
  • Canon(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bk-35 黒」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMARTCOBY Pro CABLE専用 CtoC 着脱ケーブル ブラック CIOSMARTCOBY Pro CABLE専用 CtoC 着脱ケーブル ブラックCIO
999税込1,099
1個
予約販売
SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)の専用の充電ケーブルです。※ご利用には本体をご購入ください。SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)本体の形に沿った形状となっておりますので一般的な充電ケーブルとは形が異なります。
仕様対応出力:最大100w(20V=5A)ブラック対応機種SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-BK、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-BKコネクタUSB-C to USB-C(SMARTCOBY Pro CABLE専用・充電ケーブル)USB規格USB3.2 Gen1
SMARTCOBY Pro CABLE専用 CtoL 着脱ケーブル ブラック CIOSMARTCOBY Pro CABLE専用 CtoL 着脱ケーブル ブラックCIO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)の専用の充電ケーブルです。※ご利用には本体をご購入ください。SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)本体の形に沿った形状となっておりますので一般的な充電ケーブルとは形が異なります。
仕様MFi認証:Apple(アップル)認証済のMFiケーブルブラック対応機種SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-BK、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-BKコネクタUSB-C to Lightning(SMARTCOBY Pro CABLE専用・充電ケーブル)
モバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE C to C CIOモバイルバッテリー SMARTCOBY Pro CABLE C to CCIO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ケーブル忘れも安心!ケーブル一体型大容量・高出力モバイルバッテリーです。
用途スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど様々なデバイスを充電可能で、内臓ケーブルにより電源がなないところでも大活躍。材質ABS+PC幅(mm)83高さ(mm)66奥行(mm)25.3ポート数1出力35Wケーブル長(m)0.145コネクタ形状Type-C入力100-240V 50-60Hz 3.33A標準容量(mAh)10000
モバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポート CIOモバイルバッテリー PD Type-C 30W 薄型 軽量 10000mAh 3ポートCIO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
30W以上のモバイルバッテリーの中で極限まで薄く設計された約16mmを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。
仕様●パススルー機能:搭載●ポート構成:USB-C×2、USB-A×1●急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+付属品取扱説明書(日本語・英語)寸法(mm)97.6×69×16.2質量(g)180出力(USB-A):4.5V/5A、5V/3A、9V/2.5A、12V/1.5A (Max 22.5W)、出力(USB-C1/2 PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20v/1.75A (PPS)3.3-11V/3A (Max 33W)入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20v=1.75A (Max 35W)機能ドットLED残量表示バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3
SMARTCOBY TRIO 35W2C1A CIOSMARTCOBY TRIO 35W2C1ACIO
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
20,000mAhは大きくて重い。そんな常識を覆す程、コンパクトで軽量なモバイルバッテリー。従来の20,000mAhモバイルバッテリーと比較し、約3分の2の体積を実現(CIO製品との比較)。コンパクトなフォルムにもかかわらず、iPhone15なら約3.5回、Galaxy S24なら約3.0回。あらゆるデバイスを複数回充電可能です。毎日のお出かけに、旅行に大活躍します。91mm×68.5mm×29.5mm、約184cm3のボディは世界最小クラス(※2024年6月CIO調べ)。本体重量も約330gと、350mlのペットボトル飲料より軽いのでカジュアルに持ち歩けます。USB-C単ポート最大35W出力に対応。35W対応で利便性は飛躍的に向上し、スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad用 / mini / Pro)のみならず、一部ノートPC(MacBook Air)などへの充電も可能です。※45Wや65Wのみ対応のノートPCへの充電は出来ません。詳しくはPCメーカにお問合せください。その場合、『SMARTCOBY TRIO 67W2C1Aモデル』がおすすめです。PD及びPPSにも対応しているため、 Galaxyは超急速充電モードで充電可能です。 バッテリー本体も35Wに対応しており、35W以上の急速充電器を用いる事で約180分で満充電にできます。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。 様々な用途の充電が可能です。デバイスとバッテリーの両方を充電 バッテリーを経由しながらデバイスの急速充電が可能。バッテリーを充電するのが面倒で、使いたい時にバッテリーが空になっているとき、『SMARTCOBY TRIO』はパススルー機能搭載で、バッテリーに充電しながらスマホなどへの充電にも対応しております。 コンセントが一つしかない環境や、両方を充電したいときに大活躍します。電気用品安全法(PSE)は電気用品による事故を防止し、電気用品安全法の基準に適合する電化製品につけられるマークのことで、安心の認証商品です。
仕様サイクル回数:約500回質量(g)約328規格急速充電:PPS / PD3.0出力USB(C1/C2):5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A (35W Max)/PPS3.3-11V/3A(MAX33W)、USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A (MAX 22.5W)、【複数ポート使用時のW数】USB(C1+C2):Total 30W、USB(C1+A):Total 30W、USB(C2+A):Total 30W、USB(C1+C2+A):Total 30W対応機種iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / iPodなどのMP3プレーヤー / AirPodsなどのワイヤレスイヤホン / ノートPC(35W出力対応までのモデルに限ります)入力USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A (35W Max)機能パススルー:急速パススルー対応時間蓄電:約180分その他の機能ドットLED残量表示バッテリー容量(mAh)20000サイズ(mm)約91×68.5×30ポートUSB-C × 2 / USB-A × 1