30W以上のモバイルバッテリーの中で極限まで薄く設計された約16mmを実現。USB-C単ポート最大35W出力に対応。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。
仕様●パススルー機能:搭載●ポート構成:USB-C×2、USB-A×1●急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+
付属品取扱説明書(日本語・英語)
寸法(mm)97.6×69×16.2
質量(g)180
出力(USB-A):4.5V/5A、5V/3A、9V/2.5A、12V/1.5A (Max 22.5W)、出力(USB-C1/2 PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20v/1.75A (PPS)3.3-11V/3A (Max 33W)
入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20v=1.75A (Max 35W)
機能ドットLED残量表示
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数3
ケーブル忘れも安心!ケーブル一体型大容量・高出力モバイルバッテリーです。
用途スマホ、タブレット、ワイヤレスイヤホンなど様々なデバイスを充電可能で、内臓ケーブルにより電源がなないところでも大活躍。
材質ABS+PC
幅(mm)83
高さ(mm)66
奥行(mm)25.3
ポート数1
出力35W
ケーブル長(m)0.145
コネクタ形状Type-C
入力100-240V 50-60Hz 3.33A
標準容量(mAh)10000
SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)の専用の充電ケーブルです。※ご利用には本体をご購入ください。SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)本体の形に沿った形状となっておりますので一般的な充電ケーブルとは形が異なります。
仕様対応出力:最大100w(20V=5A)
色ホワイト
対応機種SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-BK、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-BK
コネクタUSB-C to USB-C(SMARTCOBY Pro CABLE専用・充電ケーブル)
USB規格USB3.2 Gen1
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)の専用の充電ケーブルです。※ご利用には本体をご購入ください。SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)本体の形に沿った形状となっておりますので一般的な充電ケーブルとは形が異なります。
仕様対応出力:最大100w(20V=5A)
色ブラック
対応機種SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-BK、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-BK
コネクタUSB-C to USB-C(SMARTCOBY Pro CABLE専用・充電ケーブル)
USB規格USB3.2 Gen1
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)の専用の充電ケーブルです。※ご利用には本体をご購入ください。SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)本体の形に沿った形状となっておりますので一般的な充電ケーブルとは形が異なります。
仕様MFi認証:Apple(アップル)認証済のMFiケーブル
色ホワイト
対応機種SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-BK、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-BK
コネクタUSB-C to Lightning(SMARTCOBY Pro CABLE専用・充電ケーブル)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)の専用の充電ケーブルです。※ご利用には本体をご購入ください。SMARTCOBY Pro CABLE(ケーブル内蔵 モバイルバッテリー)本体の形に沿った形状となっておりますので一般的な充電ケーブルとは形が異なります。
仕様MFi認証:Apple(アップル)認証済のMFiケーブル
色ブラック
対応機種SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-C-BK、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-WH、SMARTCOBYPRO-35WE-CABLE-L-BK
コネクタUSB-C to Lightning(SMARTCOBY Pro CABLE専用・充電ケーブル)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
20,000mAhは大きくて重い。そんな常識を覆す程、コンパクトで軽量なモバイルバッテリー。従来の20,000mAhモバイルバッテリーと比較し、約3分の2の体積を実現(CIO製品との比較)。コンパクトなフォルムにもかかわらず、iPhone15なら約3.5回、Galaxy S24なら約3.0回。あらゆるデバイスを複数回充電可能です。毎日のお出かけに、旅行に大活躍します。91mm×68.5mm×29.5mm、約184cm3のボディは世界最小クラス(※2024年6月CIO調べ)。本体重量も約330gと、350mlのペットボトル飲料より軽いのでカジュアルに持ち歩けます。USB-C単ポート最大35W出力に対応。35W対応で利便性は飛躍的に向上し、スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad用 / mini / Pro)のみならず、一部ノートPC(MacBook Air)などへの充電も可能です。※45Wや65Wのみ対応のノートPCへの充電は出来ません。詳しくはPCメーカにお問合せください。その場合、『SMARTCOBY TRIO 67W2C1Aモデル』がおすすめです。PD及びPPSにも対応しているため、 Galaxyは超急速充電モードで充電可能です。 バッテリー本体も35Wに対応しており、35W以上の急速充電器を用いる事で約180分で満充電にできます。USB-Cポート×2、USB-Aポート×1の合計3つの充電口を搭載。 様々な用途の充電が可能です。デバイスとバッテリーの両方を充電 バッテリーを経由しながらデバイスの急速充電が可能。バッテリーを充電するのが面倒で、使いたい時にバッテリーが空になっているとき、『SMARTCOBY TRIO』はパススルー機能搭載で、バッテリーに充電しながらスマホなどへの充電にも対応しております。 コンセントが一つしかない環境や、両方を充電したいときに大活躍します。電気用品安全法(PSE)は電気用品による事故を防止し、電気用品安全法の基準に適合する電化製品につけられるマークのことで、安心の認証商品です。
仕様サイクル回数:約500回
質量(g)約328
規格急速充電:PPS / PD3.0
出力USB(C1/C2):5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A (35W Max)/PPS3.3-11V/3A(MAX33W)、USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A (MAX 22.5W)、【複数ポート使用時のW数】USB(C1+C2):Total 30W、USB(C1+A):Total 30W、USB(C2+A):Total 30W、USB(C1+C2+A):Total 30W
対応機種iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / iPodなどのMP3プレーヤー / AirPodsなどのワイヤレスイヤホン / ノートPC(35W出力対応までのモデルに限ります)
入力USB(C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=2.92A/15V=2.33A/20V=1.75A (35W Max)
機能パススルー:急速パススルー対応
時間蓄電:約180分
その他の機能ドットLED残量表示
バッテリー容量(mAh)20000
サイズ(mm)約91×68.5×30
ポートUSB-C × 2 / USB-A × 1
関連キーワード