「電動芝刈りハサミ」の検索結果
両刃駆動だから抜群の切れ味!
カーボンブラシ交換式で経済的!
手軽なコンパクトボディ設計
握りやすいグリップ
ブレードカバー付
ロックボタン付
広い範囲で使える延長コード(約5m)付
用途芝生や雑草の刈り込みに
芝生や雑草のキワ刈りに
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)130
定格電流(A)1.3
刈込み幅(mm)160
ストローク数(min-1[回/分])1200
仕様回二重絶縁構造
付属品延長コード5m(15A)
質量(kg)1.28
寸法(幅W×高さH)(mm)80×140
定格周波数(Hz)50/60
横(mm)340
定格時間(分)30
ブレード駆動方式両刃駆動
コード長さ(cm)約30
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-5129-52
適合替刃SGB-160B
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷