マイティポンプPROSTYLE(9件のレビュー)当日出荷
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に電源(V)単相・交流100使用流体清水最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)質量(kg)4定格出力(W)120電源コード(m)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
養生マットPROSTYLE当日出荷から4日以内出荷
運搬物や床・壁をキズや破損から守る!軽くて丈夫折りたたみやすいクッション性にも優れてる
用途引越し時の家具の養生に運搬時の荷物保護にDIY時の敷物に作業時の床面保護に作業道具置き場に車のトランクの養生に混率(%)表/裏生地:ポリエステル100、中綿生地:綿50、ポリエステル50
片面式アルミ踏台PROSTYLE4日以内出荷
スタイリッシュなデザインと安心設計!
使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段!
作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム設置寸法・幅(mm)470踏ざん間隔(mm)230収納寸法・幅(mm)470収納寸法・奥行(mm)60天板寸法・幅(mm)335天板寸法・奥行(mm)260
マイティポンプPROSTYLE(3件のレビュー)当日出荷
小さいけれどパワフル
用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz)最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz)使用流体汚水質量(kg)5.4定格出力(W)180電源コード(m)5運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2水深(m)4.5
ブルーシートPROSTYLE翌々日出荷から5日以内出荷
さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
用途アウトドアやレジャーに工事現場の資材・工具のカバーに農作業の採り入れに災害時の応急処置に材質ポリエチレン、【ハトメ金具】アルミニウム形状折りたたみタイプ色ブルー