小さいけれどパワフル
用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に
電源(V)単相・交流100
最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz)
使用流体汚水
質量(kg)5.4
定格出力(W)180
電源コード(m)5
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300
運転可能最低水位(mm)15
水温(℃)5~40
定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2
水深(m)4.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード