19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三和研磨工業ダイヤセラミカ
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。 被削材花崗岩 仕様必要工具オプション:専用パット 加工湿式
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途M16用パットとM10用機械を取り付けるためのジョイントです。 機械主軸M10、M16(パット軸)
1個
749 税込824
当日出荷

水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。 被削材花崗岩 仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16) 加工乾式
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

弾力性があり、曲面の加工に適しています。
用途ダイヤセラミカ、イージーきらら、フレキシブルパットSFを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和研磨工業きらら電動タイプ4
軽量コンパクト設計の電動ポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。
用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー 長さ(mm)278 高さ(mm)113 質量(kg)2 パッド寸法(mm)80 ペーパー寸法(mm)80 電力(W)470 機械寸法(mm)長さ278×高さ113 電源コード(m)2.5 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2400 機械主軸M16
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

三和研磨工業ベークパットM16
硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。
用途ダイヤセラミカ、イージーきらを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和研磨工業イージーきらら
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。 被削材花崗岩、大理石 仕様必要工具オプション:専用パット 品種レジンダイヤ 加工湿式
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途日常のお手入れに便利な手磨きタイプです。ガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。 厚さ(mm)25(スポンジ) 寸法(mm)105×55 品種レジンダイヤ 加工湿式
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和研磨工業ビット御影石用M10
4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。 有効長(mm)35 取付M10 被削材花崗岩 品種メタルダイヤ 加工乾式
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量コンパクト設計のエアポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。後方排気方式を採用していますので、消音効果があり、作業時に排気が気になりません。
用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000 質量(kg)1.2 出力(kW)0.2 空気圧力(MPa)0.5~0.6 コンプレッサー(kW)3.75 機械主軸M16
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。
用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。 寸法(mm)105×73 品種レジンダイヤ 加工湿式 裏面面ファスナー 使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性があり、曲面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。
用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドポリシャーきららとの脱着を容易にします。
用途ハンドポリッシャーきららときららワンタッチを接続するための専用のジョイントです。 使用機械きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

水をかけてこするだけ簡単に光沢復元。石面の状態に合わせて必要な粒度を選択してご使用頂けます。
用途光沢が低下した大理石の再研磨メンテナンス用手磨きダイヤモンドパッドです。 厚さ(mm)25(スポンジ) 寸法(mm)75×40 品種レジンダイヤ 加工湿式
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和研磨工業タイルSK
切れ味が持続できるよう刃厚を1.2mmに。タイルの種類を選ばない切れ味。使い易さに重点をおいた設計。きれいな切断面。スムーズな切れを実現。基板の振れを抑える3重基板採用
用途タイル切断用。硬質タイル(磁器タイル他) 刃厚(mm)1.2 チップ高さ(mm)7000
1枚
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和研磨工業ビット大理石用M10
4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)
用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。 有効長(mm)35 取付M10 被削材大理石、人造石、FRP 品種電着ダイヤ 加工乾式
1本
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。 有効長(mm)35 取付チャック式(Φ12×20mm) 被削材大理石、人造石、FRP 品種電着ダイヤ 加工乾式
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリル用のチャック式
用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。 有効長(mm)35 取付チャック式(Φ12×20mm) 被削材花崗岩 品種メタルダイヤ 加工乾式
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)