非常時でもおいしいものを 加水調理不要7年保存
保存料、合成着色料等不使用
アルファ米と異なり加水調理が不要で熱源がない環境下でもそのまま喫食でき、常温の環境下でも長期保存が可能。
幅(mm)150
高さH(mm)190
内容量(g)単品:230
販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造。真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性。耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。
質量(g)80
寸法(Φ×高さH)(mm)77×32
内容量(g)1箱(80×48缶)
原材料さんま(国産)、米味噌(大豆を含む))、砂糖、還元水飴、コーンスターチ、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤
栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【253kcal】・タンパク質【12.4g】・脂質【15.9g】・炭水化物【13.1g】・食塩相当量【1.1g】
1箱(80g×48缶)
¥25,980
税込¥28,058
3日以内出荷
厳選原材料を使用(保存料、合成活色料等不使用)「非常時でも便利で美味しいものを」というテーマを考慮しこだわり抜いた非常食です。
調理に関しては、アルファ米と異なり加水調理が不要で熱源がない環境下でもそのまま喫食でき、常温の環境下でも長期保存が可能となっております。
種類米類
内容量(g)230
保存期間(年)7年
グリーン購入法適合
フィルム寸法(mm)210×150
販売開始以来、多くの公共機関・大手企業で採用されている国内唯一の7年保存規格の惣菜缶詰。国内有数の食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高い品質管理基準で製造。真空加圧製法(加熱滅菌処理)による抜群の安全性。耐食性に優れた独自2ピース型オールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。レトルトパウチの惣菜保存食と比較し、格段に長期安定性に優れています。イージーオープン缶(カップ型)のため簡単に開封でき、どのようなシーンでも喫食することが可能です。
質量(g)80
寸法(Φ×高さH)(mm)77×32
内容量(g)1箱(80×48缶)
原材料鶏肉(国産)、醤油、砂糖、みりん、唐辛子、野菜香味調味料/調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、(一部に大豆・乳成分・小麦・豚肉・ゼラチンを含む)
栄養成分(1食80gあたり)エネルギー【127kcal】・タンパク質【13.6g】・脂質【6.0g】・炭水化物【4.7g】・食塩相当量【1.3g】
1箱(80g×48缶)
¥23,980
税込¥25,898
3日以内出荷
開けてすぐ食べられる 7年保存のおいしい缶詰
食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高品質管理基準で製造。
真空加圧製法(加熱滅菌処理)により、安全性が保たれています。
長期安定性についてレトルトパウチ(惣菜保存食)に比べ格段に優れています。
耐食性に優れた2ピース構造のオールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。
国産鶏の炙り焼き:国産の鶏肉をしょうゆだれで香ばしく仕上げました。
牛肉大和煮:牛肉を食べやすい大きさにカットし、甘辛く美味しく仕上げました。
いか味付:東北地方で水揚げされた新鮮なイカを、油ベースの甘辛いたれで煮込みました。
さんま味噌煮:脂ののった新鮮な秋刀魚を使用し、厳選された味噌で煮込んだ逸品です。
高さH(mm)32mm
内容量(g)80
直径(mm)77
開けてすぐ食べられる 7年保存のおいしい缶詰
食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高品質管理基準で製造。
真空加圧製法(加熱滅菌処理)により、安全性が保たれています。
長期安定性についてレトルトパウチ(惣菜保存食)に比べ格段に優れています。
耐食性に優れた2ピース構造のオールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。
国産鶏の炙り焼き:国産の鶏肉をしょうゆだれで香ばしく仕上げました。
牛肉大和煮:牛肉を食べやすい大きさにカットし、甘辛く美味しく仕上げました。
いか味付:東北地方で水揚げされた新鮮なイカを、油ベースの甘辛いたれで煮込みました。
さんま味噌煮:脂ののった新鮮な秋刀魚を使用し、厳選された味噌で煮込んだ逸品です。
幅(mm)315
高さ(mm)160
奥行(mm)235
内容量(g)80(1缶あたり)
関連キーワード