5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープに登るのは今までにないほど簡単になりました。ニンジャフットアッセンダーは軽量で耐久性があります。本体はアルミ製で、ロープを保持するデュアルカムはステンレス製です。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具 質量(g)178 サイズ(mm)H74×W83 使用荷重(kN)最大:1.5
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

カラビナとプーリーが一体化し、カラビナを開けるだけでスナッチブロックとして使用可能です。ラチェット機能を搭載することで、荷揚げの効率を最大化します。ラチェットプーリーが引き込み方向のみに回転します。ロープが出ていく方向に対しては特殊加工されたプリーの表面形状が摩擦を生みだし、ロープの引き込みをサポートします。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具 サイズ165×72 質量(g)178 ロープ径(Φmm)14 引張強度(kN)38 使用荷重(kN)10
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷

ニンジャマルチアッセンダーは、さまざまな用途で効率性を高めるために設計されています。デュアルカム設計により、チェストアセンダーとしてもフルポイントアタッチメントとしても機能します。革新的なデュアルステージロックスイングプレートは、ロープとの噛み合いを保証し、不要な外れを防ぎます。さらに、外部リリーストリガーにより、アセンダーまたは安全ラインの進行キャプチャデバイスとして使用する場合、安全かつ簡単に調整できます。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具 質量(g)272 最大使用荷重(kg)140 サイズ(mm)H121×W76
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷

ガソリンタイプ:ガソリンは2ストローク用の無鉛ガソリンを使用。最適な条件下で使用する場合、満タン(0.6L)で約600mの上昇が可能です(荷重273kgで計算)。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具 質量(kg)14 使用荷重(kg)座席の最大:150 ロープ径(Φmm)10~12.7
1個
999,800 税込1,099,780
6日以内出荷

HARKEN(ハーケン)クラッチ
クラッチはCMC社とHARKENのコラボレーションにより生まれた商品です。運搬に必要な労力を軽減し、スムーズなパーソナル降下および簡単上昇が出来ます。また救助活動などの昇降システムとしても使用できるので、クラッチひとつで多くのロープ作業が可能です。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具 質量(g)840 ロープ径(Φmm)10.5~11 速度下降:200kg(2.0m/s) 240kg(0.5/s) サイズ(mm)204×112×47
1個
259,800 税込285,780
92日以内出荷