クラッチはCMC社とHARKENのコラボレーションにより生まれた商品です。運搬に必要な労力を軽減し、スムーズなパーソナル降下および簡単上昇が出来ます。また救助活動などの昇降システムとしても使用できるので、クラッチひとつで多くのロープ作業が可能です。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具
質量(g)840
ロープ径(Φmm)10.5~11
速度下降:200kg(2.0m/s) 240kg(0.5/s)
サイズ(mm)204×112×47
1個
¥259,800
税込¥285,780
92日以内出荷
カラビナとプーリーが一体化し、カラビナを開けるだけでスナッチブロックとして使用可能です。ラチェット機能を搭載することで、荷揚げの効率を最大化します。ラチェットプーリーが引き込み方向のみに回転します。ロープが出ていく方向に対しては特殊加工されたプリーの表面形状が摩擦を生みだし、ロープの引き込みをサポートします。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具
サイズ165×72
質量(g)178
ロープ径(Φmm)14
引張強度(kN)38
使用荷重(kN)10
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
ロープに登るのは今までにないほど簡単になりました。ニンジャフットアッセンダーは軽量で耐久性があります。本体はアルミ製で、ロープを保持するデュアルカムはステンレス製です。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具
質量(g)178
サイズ(mm)H74×W83
使用荷重(kN)最大:1.5
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
ニンジャマルチアッセンダーは、さまざまな用途で効率性を高めるために設計されています。デュアルカム設計により、チェストアセンダーとしてもフルポイントアタッチメントとしても機能します。革新的なデュアルステージロックスイングプレートは、ロープとの噛み合いを保証し、不要な外れを防ぎます。さらに、外部リリーストリガーにより、アセンダーまたは安全ラインの進行キャプチャデバイスとして使用する場合、安全かつ簡単に調整できます。EN567:2013に従ってロープ径9~13mmと互換性があります。EN12841:2006タイプBに従ってロープ径11~13mmと互換性があります。「HARKEN」ヨット用ウインチやブロック、高所作業用品を取り扱う米国のメーカーです。
用途安全保護具
質量(g)272
最大使用荷重(kg)140
サイズ(mm)H121×W76
1個
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
関連キーワード