1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しいZERO2DBは、ロードレースのプロチームとトライアスリートのフィードバックを基に開発されたディスクブレーキクリンチャーホイールセットです。 ディスクブレーキの性能により、サイクリストはどこにいても、あらゆるライディングシーンで優れたブレーキングを体感できます。 クリンチャーおよびチューブレスレディタイヤと互換性のある30mmハイト、23mm幅のアルミニウムリムは、タイヤへのより良いサポートを提供し、転がり抵抗を減らし、同時にホイールとしての強度をも高めるため、通常の舗装路はもちろんグラベルやCXでの使用にも最適です。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mm、ブレーキ:センターロック ブレーキセンターロック BOB 質量(g)1670 リム幅(mm)23(H30) 材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
83,980 税込92,378
7日以内出荷