カテゴリ
- 自転車部品(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- DEDA ELEMENTI
- モノタロウ(1)
- ナイキ(25)
- 未来工業(20)
- SPARKFUN(13)
- ホンダ(12)
- DIS mobile(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- YAGEO(9)
- 富士フイルム(8)
- KEMET(8)
- 河村電器産業(6)
- アドビ(6)
- イワブチ(5)
- HEADS(ヘッズ)(5)
- 雅(5)
- ネグロス電工(4)
- 日本法令(4)
- 中西産業(4)
- 空調服(3)
- ブランドをもっと見る
「POB」の検索結果

スーパーレジェロ ステム (31.7)POB(2020)
DEDA ELEMENTI¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷新しいスーパーレジェロの為のグラフィックデザインを施された、プロのライダーが使用する最軽量ステムです。 7050 3D鍛造アルミニウムステム、ブラックチタンネジ付き。 ※Deda Elementi製カーボンハンドルバーとの取付推奨材質7050アルミニウム色POBサイズフォークステアラー:1 1/8インチ(28.6mm)質量(g)115(110mm)ハンドル径(Φmm)31.7ボルトチタンPVDアングル(°)82
VELA ボトルケージ
DEDA ELEMENTI¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷VELAは簡単にボトルを抜き差しできるサイドからエントリーするボトルケージで、ボトルを右から横方向に差し込みます。 ボトルの保持力を高めるために高密度ポリマーで作られており、その独特な形状から小さなサイズのフレームに合うよう設計されています。質量(g)48
ZERO 2 アルミシートポスト ブラック(SB21mm)
DEDA ELEMENTI¥8,298税込¥9,1281本6日以内出荷より上質なDEDAのデザインです。 M6ツインボトルでサドルの傾きの微調整を簡単におこなうことが可能です。寸法(mm)セットバック:21材質2014 3D鍛造アルミ長さ(mm)350質量(g)285(31.6mm)
スーパーレジェロ カーボンシートポスト(2020)
DEDA ELEMENTI¥33,980税込¥37,3781本6日以内出荷25mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。 175gの超軽量シートポストは、信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発されています。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能。サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応寸法(mm)セットバック:25材質UDフルカーボン長さ(mm)350質量(g)175(31.6mm)
スーパーレジェラ RHM カーボンバー(31.7mm)(2020
DEDA ELEMENTI¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷HR40カーボンファイバーと新しいレジンを採用した、UDカーボンレイアップは、非常にコンパクトな複合材料を製造することが可能で、重量は大幅に軽減され、最高峰のテクニカルパフォーマンスを発揮します。また、スーパーレジェラのユニークな形状はドロップ部を握った際、前腕部にハンドルバーが接触する事を防ぎ、延長されたバーエンドはより自由なポジションを可能にします。材質カーボン HR40形状RHM(Rapid Hand Movement)質量(g)185(420mm)寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
スーパーゼロ シュレッドレスステム (31.7)(19~)
DEDA ELEMENTI¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷スーパーゼロの新しいグラフィックデザインを身にまとった専用エアロステム。 剛性、軽量性、エアロダイナミクスの完璧な組み合わせを持ったステムです。 ステムのフラットトップセクションはより良いエアロパフォーマンスをもたらし、同時により高い剛性値を保証します。 革新的な3D鍛造プロセスを使用して製造された2014アルミニウムシリーズのステムです。材質2014アルミ/クロモリボルト角度(°)82クランプ寸法(mm)ハンドル:31.7サイズ(inch)フォーククランプ:1-1/8”(28.6mm)ドロップ寸法(mm)36質量(g)140(110mm)
スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm)
DEDA ELEMENTI¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。 スーパーゼロハンドルバーのアルミニウムバージョン。カーボンバージョンと同様の正確なエアロ形状を製造可能な革新的な機械成形プロセスを使用した、ハイエンド7050アルミニウム合金で作られています。材質7050アルミニウム形状RHM(Rapid Hand Movement)質量(g)305寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130
スーパーゼロ カーボンシートポスト(2020)
DEDA ELEMENTI¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。 サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。 楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応寸法(mm)セットバック:25材質UDフルカーボン長さ(mm)350質量(g)215(31.6mm)
バーテープ LOOP(ループ)
DEDA ELEMENTI¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷新しい超軽量なバイカラーバーテープは、グリップ力と使い心地の良さを追求しました。2層構造のLOOPは、ベースには適度な厚みと快適さを提供するEVAを採用し、2層目は耐久性とグリップ力を高めるPUで作られています。特殊な粘着性ゲルがテープを巻きやすくし、一度剥がした後もハンドルバーの表面を綺麗に保つことが可能です。テープには専用のアルミ製ループエンドプラグが付属しています。材質EVA+PU全長(cm)200厚さ(mm)2.5質量(g)68(エンドプラグを除く)付属品アルミ製エンドプラグ仕様テープ幅:3cm
GERA カーボンバー (31.7)46(54)cm
DEDA ELEMENTI¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷クリップオンバーを取り付けるための広いセンターエリア ※ステム別売Geraはグラベルハンドルの新しいスタンダードです。また、アドベンチャー&ツーリングバイクのセットアップにも最適です。速く走りたいときはアグレッシブに、自然の中でのロングライドを楽しみたいときは快適に。ハンドルバーは12°のバックスイープ角と7mmの立ち上がりを特徴としています。ドロップ部の16°のフレアは、オフロード走行時の安定性をさらに高めます。リーチとドロップは最適化されてた新しいシェイプ(EOS)で、40mmのリーチはブレーキレバーをより近くに配置することを可能にし、100mmのコンパクトなドロップは、レバーからバーエンドへの移行をより快適にし、素早く移行することを可能にします。色POB寸法(cm)44/46/48(外-外)質量(g)220(44cm)形状EOS(Endurance Optimized Position)材質UDカーボンクランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)40ドロップ寸法(mm)100フレア角度(°)16仕様フィニッシュ:ポリッシュオンブラック(POB)、DCRシステム対応、ライズ:7mm、バックスイープ:12mm/12°
GERA カーボンバー (31.7)44(52)cm
DEDA ELEMENTI¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷クリップオンバーを取り付けるための広いセンターエリア ※ステム別売Geraはグラベルハンドルの新しいスタンダードです。また、アドベンチャー&ツーリングバイクのセットアップにも最適です。速く走りたいときはアグレッシブに、自然の中でのロングライドを楽しみたいときは快適に。ハンドルバーは12°のバックスイープ角と7mmの立ち上がりを特徴としています。ドロップ部の16°のフレアは、オフロード走行時の安定性をさらに高めます。リーチとドロップは最適化されてた新しいシェイプ(EOS)で、40mmのリーチはブレーキレバーをより近くに配置することを可能にし、100mmのコンパクトなドロップは、レバーからバーエンドへの移行をより快適にし、素早く移行することを可能にします。色POB寸法(cm)44/46/48(外-外)質量(g)220(44cm)形状EOS(Endurance Optimized Position)材質UDカーボンクランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)40ドロップ寸法(mm)100フレア角度(°)16仕様フィニッシュ:ポリッシュオンブラック(POB)、DCRシステム対応、ライズ:7mm、バックスイープ:12mm/12°
スーパーレジェロ RS シュレッドレスステム (31.7)82°x120mm
DEDA ELEMENTI¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷ハイエンドモデルの超軽量ステム、"スーパーレジェロ" 3D冷間鍛造7050アルミ製でチタニウム・クランプボルト使用、100mmで100グラム程度の超軽量ステム さらにセラミック表面処理とクランプ部に肉抜きを施し、極限まで軽量化を追及した限定仕様のステムです。 本製品のみでしか入手できない専用ツールケース付属色POBアングル(°)82スタックハイト(mm)35質量(g)100(110mm)仕様バークランプ:31.7mm
VINCI(ヴィンチ)シャロー ドロップバー (31.7)420mm 外-外
DEDA ELEMENTI¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷ステムとの完全な融合のために、妥協することなく設計された新しいVINCIハンドルバー。DCRシステム対応のDedaステムと組み合わせることで、ケーブルフル内蔵を可能にするデザイン。VINCI(ヴィンチ)はハンドル・ステムを同製品で組み合わせることで、さらにエアロパフォーマンスを強化することが可能です。VINCIは軽量性や剛性だけでなく、エアロダイナミクスをも追及し設計されたレーシングバイクの現代的フィロソフィーに理想的にマッチします。このテクニカルアプローチは、ドラッグを最小限に抑え、あらゆるライディングスタイルで人間工学に基づいたグリップとポジションを提供するように設計されたハンドルのエアロプロファイルと断面形状を見ると一目瞭然です。色POB形状スーパーシャロー材質UDカーボンリーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)125質量(g)225仕様ハンドルバー径:31.7mm
SL45 DB WO(F+R)センターロック シマノ
DEDA ELEMENTI¥229,800税込¥252,7801セット7日以内出荷45mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの25mmのワイドリム、ディスクブレーキ仕様という流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL45です。 リムテープ、ホイールバッグ付属。 究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mmブレーキセンターロック色POB質量(g)1540リム幅(mm)26(インナー19、H62)材質(ハブ)6061アルミニウムボディ