1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。※画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。LEDの明るさはオートや手動で切替できます。
仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り) その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ) 付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)214×110(H)×28 質量(g)約220 機能アラーム×2種、スヌーズ、サマータイム、LED輝度調整(オートor手動5段階)、12/24時間切替 表示内容月/日/曜日/室温/時/分
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)