カテゴリ

  • 研磨材(51)
絞り込み
ブランド
  • FSK(エフエスケー)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エフエスケー 軸付砥石」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸FSK(エフエスケー)
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
高精度
用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸FSK(エフエスケー)
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
高能率
用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイントFSK(エフエスケー)
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
用途精密用砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000
ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
用途精密用・一般用材質超硬合金・セラミックス・ガラス粒度200砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
CBN電着 角度付 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)CBN電着 角度付 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
3,798税込4,178
1本
9日以内出荷
用途精密用材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼粒度200砥材BZY結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
CBN電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー)CBN電着 超硬軸 ハードポイントFSK(エフエスケー)
3,598税込3,958
1本
9日以内出荷
用途精密用材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼砥材BZY結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000
ネジ金具付砥石 FSK(エフエスケー)ネジ金具付砥石FSK(エフエスケー)
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から13日以内出荷
取り付け、取り外しが簡単です。
用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
トップカット FSK(エフエスケー)トップカットFSK(エフエスケー)
7,498税込8,248
1箱(12個)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。
用途荒研削適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼形状TOP厚さ(mm)10結合剤B(レジノイド)最高使用周速度(m/s)50
WA軸付砥石ミニチュアA号 FSK(エフエスケー)WA軸付砥石ミニチュアA号FSK(エフエスケー)
10,980税込12,078
1パック(10本)
7日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス軸
用途精密用適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼軸径(Φmm)3形状A粒度320砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45硬度P結合剤V(ビトリファイド)
ST軸付砥石ソフトA号 FSK(エフエスケー)ST軸付砥石ソフトA号FSK(エフエスケー)
5,298税込5,828
1パック(10本)
7日以内出荷から8日以内出荷
切れ味重視タイプ
用途金型用適合材合金鋼、工具鋼軸径(Φmm)3形状Aピンク砥材ST軸長(mm)30結合剤V(ビトリファイド)
ST軸付砥石ハードA号 FSK(エフエスケー)ST軸付砥石ハードA号FSK(エフエスケー)
5,298税込5,828
1パック(10本)
7日以内出荷から8日以内出荷
耐久性重視タイプ
用途金型用軸径(Φmm)3形状Aホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
SPH軸付砥石A号(10本入り) FSK(エフエスケー)SPH軸付砥石A号(10本入り)FSK(エフエスケー)
4,298税込4,728
1パック(10本)
当日出荷から7日以内出荷
用途金型用適合材合金鋼、工具鋼軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)
SPH軸付砥石A号(100本入り) FSK(エフエスケー)SPH軸付砥石A号(100本入り)FSK(エフエスケー)
29,980税込32,978
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材SPH軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
MS軸付砥石A号(一般用) FSK(エフエスケー)MS軸付砥石A号(一般用)FSK(エフエスケー)
34,980税込38,478
1袋(100本)
7日以内出荷
高速回転用
用途一般用軸径(Φmm)3形状A粒度80厚さ(mm)13ブルー砥材SA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材高速度鋼、合金鋼、特殊合金
HS軸付砥石A号(金型用) FSK(エフエスケー)HS軸付砥石A号(金型用)FSK(エフエスケー)
43,980税込48,378
1袋(100本)
7日以内出荷
高速回転用
用途金型用軸径(Φmm)3形状Aブルー砥材HS硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド異形電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
適合セラミックス、超硬合金、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
CBN異形電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)CBN異形電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
CBN電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)CBN電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷から13日以内出荷
砥粒ボラゾン結合剤電着適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼
SP軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)SP軸付砥石ピンクAFSK(エフエスケー)
3,298税込3,628
1箱(10本)
当日出荷から7日以内出荷
粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
用途金型形状A砥粒SP(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼
PA軸付砥石ピンクO FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクOFSK(エフエスケー)
449税込494
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般粒度60形状O砥粒PA(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
PA軸付砥石ピンクI FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクIFSK(エフエスケー)
439税込483
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般形状I粒度60砥粒PA(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
PA軸付砥石ピンクL FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクLFSK(エフエスケー)
419税込461
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般軸径(Φmm)6形状L粒度60厚さ(mm)32軸長(mm)38外径(Φmm)16外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N最高使用回転速度(min-1)47000
A軸付砥石黒F FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒FFSK(エフエスケー)
689税込758
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×25×6×36粒度36形状F砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)35800
A軸付砥石黒O FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒OFSK(エフエスケー)
519税込571
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
A軸付砥石黒I FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒IFSK(エフエスケー)
519税込571
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途形状I粒度36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
A軸付砥石黒L FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒LFSK(エフエスケー)
489税込538
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。
用途粗加工軸径(Φmm)6外径(Φmm)16厚さ(mm)32軸長(mm)38粒度36形状L砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
WA軸付砥石白I FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白IFSK(エフエスケー)
399税込439
1本ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途一般外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×28×6×38粒度46形状I砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)44800
WA軸付砥石白L FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白LFSK(エフエスケー)
389税込428
1本ほか
6日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途一般形状L粒度46外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
A軸付砥石ネズミ色P FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色PFSK(エフエスケー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般形状P粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)32×32×6×36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)25400
A軸付砥石ネズミ色F FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色FFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
529税込582
1本ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般形状F粒度36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
A軸付砥石ネズミ色N FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色NFSK(エフエスケー)
399税込439
1本ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般形状N粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×32×6×36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)28800
A軸付砥石ネズミ色L FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色LFSK(エフエスケー)
389税込428
1本ほか
6日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般形状L粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
WA軸付砥石赤R FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤RFSK(エフエスケー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6形状R粒度60厚さ(mm)16軸長(mm)36外径(Φmm)16砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)55200
WA軸付砥石赤P FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤PFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
529税込582
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6外径(Φmm)32厚さ(mm)32軸長(mm)36粒度60形状P砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)25400
WA軸付砥石赤L FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤LFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
389税込428
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6形状L粒度60厚さ(mm)32軸長(mm)38外径(Φmm)16砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
WA軸付砥石赤H FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤HFSK(エフエスケー)
399税込439
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般粒度60形状H砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度N
WA軸付砥石赤F FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤FFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般粒度60形状F砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
WA軸付砥石赤E FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤EFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6形状E粒度60厚さ(mm)8軸長(mm)36外径(Φmm)32砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)29800
WA軸付砥石赤D FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤DFSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般軸径(Φmm)6外径(Φmm)25厚さ(mm)13軸長(mm)38粒度60形状D砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)38200
fsk 軸付砥石特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら