「砥石 軸6mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
粒度60
形状I
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。
粒度36
形状A
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
粒度60
形状F
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
軸径(Φmm)6
形状O
粒度36
軸長(mm)36
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(白)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
形状A
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状E
粒度60
厚さ(mm)8
軸長(mm)36
外径(Φmm)32
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)29800
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
形状I
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状L
粒度60
厚さ(mm)32
軸長(mm)38
外径(Φmm)16
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)47000
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
軸径(Φmm)6
軸長(mm)36
粒度60
形状O
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
用途金型
形状A
砥粒SP(ピンク)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般
軸径(Φmm)6
形状L
粒度60
厚さ(mm)32
軸長(mm)38
外径(Φmm)16
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
最高使用回転速度(min-1)47000
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般
粒度60
形状O
砥粒PA(ピンク)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途一般
形状I
粒度60
砥粒PA(ピンク)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
厚さ(mm)13
軸長(mm)38
粒度60
形状D
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)38200
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般
形状P
粒度36
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)32×32×6×36
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
最高使用回転速度(min-1)25400
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般
形状L
粒度36
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
最高使用回転速度(min-1)47000
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般
形状F
粒度36
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
耐久性重視タイプ
用途金型用
軸径(Φmm)3
形状A
色ホワイト
砥材ST
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
切れ味重視タイプ
用途金型用
適合材合金鋼、工具鋼
軸径(Φmm)3
形状A
色ピンク
砥材ST
軸長(mm)30
結合剤V(ビトリファイド)
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途一般
形状N
粒度36
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)19×32×6×36
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
最高使用回転速度(min-1)28800
高速回転用
用途金型用
軸径(Φmm)3
形状A
色ブルー
砥材HS
硬度P
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
用途金型用
適合材合金鋼、工具鋼
軸径(Φmm)3
形状A
色ブルー
砥材SPH
軸長(mm)30
硬度P
結合剤V(ビトリファイド)
用途金型用
軸径(Φmm)3
形状A
色ブルー
砥材SPH
軸長(mm)30
硬度P
結合剤V(ビトリファイド)
適合材合金鋼、工具鋼
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状A
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
用途精密用
材質超硬合金・セラミックス・ガラス
粒度170
砥材MDC
硬度R
結合剤B
関連キーワード
1
2
次へ