三方良し
三方良しのページです。三方良しは、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
光を集中させる漏斗式反射板を採用により、狭角15°配光で超遠距離900m付近まで到達する、超遠距離タイプスポットライトです。
充電式・コードレースで電源の取れない場所でも大活躍!
使用場所によって手持ち・手提げ・吊り下げが可能!
スイッチ一つで点灯4モード切替可能(点灯パターンHIGH→MIDDLE→LOW→SOS→OFF)。
電池残量がひと目で分かり計画的にご利用頂けます。
本体にUSB出力口付、モバイルバッテリーとしても利用可能!
用途鉄道・海上作業救援・自衛隊・町内会など緊急事態の誘導照明などとしてお役立て致します。高所・下水道・鉄道・地下鉄・トンネルなどの点検作業に。灯台・漁船の信号灯としてもお勧めです。
付属品USBコード、充電アダプター、簡易日本語取扱説明書
型式充電式/15W
質量(kg)0.75
全光束(Lm)フルモード:1200/エコモード:600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×140×220
バッテリーリチウムイオン3.7V6600mAh
色温度(K)6500
充電時間(時間)約4
電池残量表示25%、50%、75%、100%の4段階
設置場所屋外
照射角約15°
防水保護等級IP44
電球の種類LED
点灯時間(時間)フルモード:約4/エコモード:約8