1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BEAVER(ビーバー)ポータブル電源
アウトドアや非常用、500回充電可能なリチウム電源搭載、日本100V仕様 PSE認証済み
付属品専用AC充電器、シュガープラグアダプター、シュガーソケットアダプター、 幅(mm)215 質量(kg)1.59 高さ(mm)205 使用温度範囲(℃)0~45(充電0~40) 奥行(mm)80 定格出力(W)150 入力DC15V 2A(専用AC充電器、シガープラグアダプター) バッテリーリチウムイオン 保護回路短絡、過電流、過放電、過充電、過剰温度短絡、過電流、過放電、過充電、過剰温度 充電時間(時間)9 波形純正弦波 保管温度範囲(℃)0~40 バッテリー寿命約500回 バッテリー容量(Wh)147 入力ポートAC充電100V 出力ポートUSB QC2.0x1個(5V/9V、最大18W急速充電、USB2.0x1個(2Aまで)、DCジャック5.5mm DC9-12.6Vx1個(合計最大5A)、コンセントAC100V(60HZ)x2個(合計150W瞬間最大200W)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ