ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。
どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。
FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。
独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。
ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。
容量(mL)950
質量(g)約68
寸法(Φmm)74
ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。
どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。
FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。
独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。
ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。
質量(g)約68
寸法(Φmm)74
ワークアウト環境に新しいELITEのタオルが登場しました。綿100%で作られたこのタオルは、天然素材を使用しており、優れた耐久性と快適性を備えます。
色レッド
混率(%)綿100
寸法(mm)1300X300
1枚
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ハイパワーで超静かなダイレクトトランスミッション方式を採用。通信機能標準装備で各種アプリトレーニングも簡単!!ZWIFTにもおススメです。とにかく静かなトレーナーが必要な方にはリアホイールを使用しない「ダイレクトトランスミッション」方式のスマートトレーナーでがおすすめです。低騒音・低振動で集合住宅での屋内トレーニングが可能になります。搭載される「MISURO B+センサー」は、1台づつ出力補正されてから出荷され、ANT+とBluetooth両方に対応しているので各種デバイスとの通信が可能です。スピード、ケイデンス、パワー値を送信しますので、トレーニングデータを各種アプリで活用する事が可能です。
色シマノ
設置寸法(mm)710×570×510
収納時寸法(mm)740×320×390
仕様1台づつキャリブレーションされた「MISURO B+ センサー」搭載でパワー、ケイデンス、スピードデータを送信、ANT+ 、Bluetooth Smart 通信対応、130-135mmQR、135-142mmTA 対応、my E-Training:1年間無料利用ライセンス付
1個
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
1個
¥7,590
税込¥8,349
7日以内出荷
ローラーは定評のある「帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー」でつづみ型の脱輪しにくい形状になっています。
モノコック構造のフレームは軽量で剛性があり安定性の高さと収納時には二つ折りに畳んで自立させることが可能です。
MISURO BLU+等のエリート My E-Training センサーマグネット内蔵に対応する「MISURO READY」
帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー
負荷強度:★☆☆☆☆~★★☆☆☆
静粛性:★★☆☆☆
使用時寸法(mm)長さ約141cm x 幅約50cm
折りたたみ寸法(cm)幅約54 x 奥行き約24 x 高さ約73
仕様対応ホイールベース:944~1124mm、負荷調整:なし
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
ボトルをしっかりつかみながら抜群の抜き差しの容易さでベストセラーのボトルケージ。
フロントエラストマーがボトルとケージの振動を減衰させ、形状に合わせてしっかりホールドする、セルフアジャストシステムを採用。ナイロン樹脂製で耐久性と軽量化を両立しました。
材質グラスファイバー
質量(g)約40
ワールドツアーで最も多く使用される世界最軽量のボトル。
どんな条件下でも高いグリップを発揮するTEX仕上げを新たに採用。
FLYボトルは圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいボトル。
独自の吸い口で一般的な製品に比べ流量がアップ。
ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。
容量(mL)550
質量(g)約68
寸法(Φmm)74
保冷ボトル
容量(mL)500
スタイルとパフォーマンス。
コンパクトなデザインであなたのトレーニングセッションの大きな助けになるでしょう。ELITEの新しいホームトレーナーTUOは、機能的でモダンなデザインをクリエイトし続けているAdriano Designの協力のもと開発されました。自動負荷調整機能とパワーメーターリンクを搭載しており、ヴァーチャルライドに完璧に対応したホイールオントレーナーです。※バイクにパワーメーターを取り付けていない場合は、磁気抵抗ユニットから誤差±5%で算出される正確な出力データを基に自動負荷調整機能が動作いたします。
その美しいデザインとコンパクトな収納時のフォルムによって自宅のどこにでもシームレスにフィットします。
付属品my E-Training1年間無料ライセンス
寸法(mm)680X690X410(展開時)
質量(kg)10.3
仕様26~29inchホイールに対応、430X315X560mm(収納時)、自動負荷・最大再現勾配10%、ANT+ FE-C、Bluetooth 双方向通信(スピード、ケイデンス、出力を送信)、パワーメーターリンク搭載、磁気抵抗ユニットによる出力計測(誤差±5%)、130-135mmQR、142-12mmTA対応(アダプター使用で148x12mmに対応)
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
スルーアクスルアダプター1 , Turno/Drivo IandII/ Direto/Direto X対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
レース遠征時などのトライアスロン用品を効率的に管理。
4つの収納モードで荷物が多くても少なくても活躍します。
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
室内トレーニングの必需品!トレーニング中の汗から愛車を守ります
密度の異なるメッシュ地を重ね合わせた生地で汗を受け止め、裏地は防水素材なので汗の浸透を防ぎます。
マジックテープによる取り付けで自転車サイズを選ばず防錆対策可能。
室内トレーニングの必需品!トレーニング中の汗をフレームに落とさない為のメッシュ地のネット。
愛車を汗によるサビから守ります。
マジックテープでハンドルとシートピラーに取り付けるだけですので、ほとんどの自転車に取り付け可能。
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
ダイレクトドライブ用 ボディ , VOLANO/DRIVO/KURA/TURNO/DIRETO/SUITO [ MICRO SPLINE for シマノMTB 12s ]
色MICRO SPLINE
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ステアリング機能付きの全く新しい電子ライザーブロックの登場です。
Bluetoothで接続しZwiftオンロード全コースでのステアリングを可能にします。ハンドルバーを簡単に元の位置に戻す自動復帰システムが動作し、ベースには滑り止めが付いており、ライディング中の安定性が向上し、接触面を保護します。STERZO SMARTをセットアップして全く新しいZwift体験を楽しんでください。フロントホイールにステアリング機能を備えた電子ライザーブロックSTERZO SMART。室内でのライディングにの安定性を提供するだけでなく、Zwiftでラインを選択する際に、ハンドルの動きと連動する回転ピボットを特徴としています。自動復帰システムにより、ハンドルはオートマチックに元の位置に戻り、まるで道路を走っているかのような感覚で乗ることができます。
材質強化繊維ポリマー
適合タイヤ幅(mm)56
電源単4電池で最大500時間駆動
仕様最大駆動回転:34°
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
トレーナー自体が前後にフロートすることで、他を圧倒する実走感と乗りやすさを兼ね備えたQUICK MOTIONの最高の機能を取り入れ、デザインは更にブラッシュアップされました。
しかしそれだけではありません。双方向通信機能を備えたインタラクティブローラーがNERO(ネロ)です。技術的なパフォーマンスと美しく機能的な外観を持つNEROはアスリートの楽しむ部分と刺激的なトレーニングの二つを確実なものにするすべてを持っています。
インタラクティブ
他のELITEインタラクティブトレーナーと同様に様々なPCやデバイスのアプリと通信可能なインタラクティブローラーです。アプリやヴァーチャルライドの状況に応じて負荷を調整しデータを送信します。またELITE純正のmy E-Trainingの1年間無料ライセンスが付属。サイクリストを満足させる様々な機能をすぐ使用することが可能です。
POWER METER LINK
使用されるバイクに取付されている、より精密なパワーメーターのデータをNEROが受信し利用することが可能になります。
収納時寸法(cm)63×52×33
質量(kg)19
材質(フレーム)アルミニウム / プラスチック
材質(ローラ)帯電防止ポリプロピレン製
仕様展開サイズ:全長124~143x幅63x高さ21cm、自動負荷・最大再現勾配7%、ANT+ FE-C、Bluetooth Smart 双方向通信、my E-Trainingの1年間無料利用ライセンス付
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
QUICK MOTIONはトレーナー本体自体が前後にフロートし、ライダーのペダリングにより発生する慣性を減衰し、従来の3本ローラーには無い劇的な乗りやすさをもたらします。
また脱輪の危険性を軽減するサーモプラスティック製「つづみ型ローラー」を採用。これにより簡単かつ安全にトレーニングに集中することができ、ゴールスプリントのような「もがき」のトレーニングさえ可能になります。マグネット式3段階負荷調整機能
折りたたみ式で取っ手も付き、収納、運搬も簡単です。
別売のMisuroセンサー取り付けに対応、my E-Trainingアプリや、ZWIFTなども利用可能です。(負荷は自動で変化しません。)
使用時寸法(cm)全長144 x 幅52 x 高さ16
収納時寸法(cm)45 x 52 x 30
質量(kg)11.5
材質(フレーム)アルミニウム / プラスチック
材質(ローラ)帯電防止ポリプロピレン製
1個
¥70,980
税込¥78,078
7日以内出荷
有線式8段階負荷のマグネット抵抗ユニット
20-29インチに対応、安定性のあるQUBOフレームに自転車の装着が容易なファストフィキシングシステム
BluetoothとANT+両方の通信規格に対応、my E-Trainingアプリや、ZWIFTなども利用可能です。
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
エリートトレーナーラインナップ中、最も静粛性の高い負荷ユニット"パワーフルード"を搭載するベストセラーモデル。
フルード負荷ユニットはマグネット負荷ユニットに比べ高い実走感が得られます。
新型フレーム"QUVO"は高い安定性と水平が出せる調整機構を備えています。ELITE QUBO(キューボ)トレーナー各製品につきまして、数例負荷ユニットとフレームの破損事例がありました。
破損の原因はボルトの締めすぎが考えられるため、取り付けの際にねじの締め付けトルクにご注意いただくようご案内いただけますようお願いいたします。タイヤサイズ20~29インチまで幅広く対応。
ファストフィキシングメカニズムによりバイクの付け外しが容易に。
静粛性:★★★★★
負荷強度:★★★☆☆
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
STERZOは、フロントホイール(タイヤ幅56mmまで対応)を載せることでバイクの水平を保ち、回転するピボットを採用したステアリング機能付きライザーブロックです。回転ユニットは、ホームトレーナーでの走行中に自転車の安定性を最大限に高めるとともに、左右に最大34°までの自由度を確保しています。回転ピボットには、ハンドルバーを簡単に元の位置に戻すための実用的な自動復帰システムが搭載されています。近年、インドアサイクリングの世界では、自転車でのホームトレーニングをこれまで以上に没入感のある魅力的なライディング体験にするための新しい革新的なツールや機能が登場しています。その中でも、ステアリングは間違いなく今年のホットなトピックの一つです。
STERZOは、インドア・トレーニングにとって最も興味深いイノベーションの1つとなっています。特に、このステアリングブロックはハンドルの動きを容易にするだけでなく、お気に入りのインドアサイクリングソフトウェアが提供するステアリングオプションを活用することができます。任意のサイクリングソフトウェアにステアリングオプションが実装された場合、スマートフォンなどのデバイスをハンドルバーに取り付けることで内蔵の加速度センサーを利用し、画面上のアバターをコントロールしたり、方向を変えたり、他の自転車を追い越すことを可能にします。スマホは補完アプリを介してSTERZO上のハンドルバーの動きを追跡し、お好みのソフトにすぐにデータを送信します。
材質強化繊維ポリマー
適合タイヤ幅(mm)56
仕様最大駆動回転:34°
1個
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
ハートレート トランスミッションベルト ANT+/ブルートゥースはANT+とBluetooth Smartを使用し、スマートフォン/タブレットのアダプターを使用することなく心拍数をELITE My E-Trainingアプリをはじめ、互換性のあるすべてのアプリに同期させることが可能になります。布製のバンドは体の形にぴったりとフィットし、トレーニング中の動きを阻害しません。フックが付いているので、簡単に装着・取り外しができます。電力消費は非常に少なく、電池は簡単に交換可能。バンドは選択可能で、本体は防水仕様です。
仕様互換性のあるシステム、iPhone 4s以上のバージョンに対応、iPad 3以上のバージョンに対応、iPod Touch第5世代以上に対応、4.3以上のOSと4.0以上のBluetoothバージョンを搭載したすべてのAndroid携帯電話/タブレットに対応、すべてのBluetooth Smart Readyデバイスと互換性があります
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
耐久性の高い素材で作られており、重量がかさむダイレクトトランスミッショントレーナーも安心して運搬できます
4つのポケットにギアを収納することが可能
仕様対応トレーナー:Drivo、Kura、Turno
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
8段階負荷調整機能が付いたベーシックなホームトレーナー。比較的軽めのトレーニングやレース前のウォーミングアップに最適。イタリア・エリート社ならではの存在感のあるフレームデザインも魅力的です。
リモートコントロール式8段階負荷調整
「ファストフィキシングシステム」により容易なバイクの取付け、取外しが可能。
金属製ローラーよりも静粛性と振動、タイヤの摩擦を軽減する「エラストGELローラー」。
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
人気の3本トレーナー「アリオン」に負荷装置付きの「アリオンMAG」がラインナップされました。
ローラーは定評のある「帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー」でつづみ型の脱輪しにくい形状になっています。
モノコック構造のフレームは軽量で剛性があり安定性の高さと収納時には二つ折りに畳んで自立させることが可能です。
MISURO BLU+等のエリート My E-Training センサーマグネット内蔵に対応する「MISURO READY」帯電防止ポリプロピレン製パラボリックローラー
モノコックフレーム
使用時寸法(mm)長さ約141cm x 幅約50cm
折りたたみ寸法(cm)幅約54 x 奥行き約28 x 高さ約73
仕様対応ホイールベース:944mm-1124mm、負荷調整:3段階
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
トレーナー使用時に自転車を水平に保つためのブロック。
タイヤの接触面とブロック底面にエラストGELを採用し、騒音軽減や床への傷つきを防止します。
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
固定式トレーナー使用時に前輪に装着してバイクを水平に保つのに加え、5段階の高さ調整機構によって最大で6%の登り勾配を再現。
地面への接地部分にはアンチスリップラバーを採用し、滑りにくくトレーナーの振動を軽減するよう配慮。
裏面にはELITE固定式トレーナーのハブ固定シャフトに合わせた穴が設けてあり、使用しない際はトレーナーに取り付けて収納できます。
最大タイヤ幅60mmまで対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
従来製品に対し圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすい保冷ボトルICE FLY。新型の吸い口を採用し、旧製品に比べ流量がアップ。ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。非常に軽く、柔らかく、飲みやすい従来のサーマルボトルの概念を覆すユーザビリティを備えるICE FLYは2.5時間の保冷/保温効果を実現。更にサーマルボトルにありがちな抵抗力の強い表面素材を使用していないことから、従来のボトルと同様に軽いタッチでボトルの抜き際しが可能です。
色スモーク
容量(mL)650
直径(Φmm)74
1本
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
スルーアダプター2 , Direto XR/SUITO対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
BYASIは最新のELITEスポーツボトル同様に、スポーツライクでダイナミック、かつ効率的なデザインのツールケールに進化しました。
通常のボトルケージで使用可能で、保持力を高め、持ちやすく、開け閉めがしやすい工夫が施されています。
広いボトル口でサイクリングに必要なツールを簡単に出し入れする事が可能です。
容器とキャップの形状が開閉やツールの出し入れを容易にし、さらに独自のソフトタッチ仕上げにより、グローブをしたままでも、また雨の日でもグリップを確保し、全てにおいて実用的に設計・作成されています。
優れた対候性を備え、寒冷地や激しい雨、暑い夏の日差しなど、どんな環境下でも長期間の使用が可能です。
材質ポリエチレン(外装容器)、ポリプロピレン(キャップ・内部容器)
色ダークグレー
対応食器洗い乾燥機対応(最大対応温度=75℃)
直径(mm)74
VOLANO/DRIVO/KURA/TURNO/DIRETO フリーボディ
従来製品に対し圧倒的に軽量で、柔らかく握りやすいレーシングパフォーマンスボトルの最新チームバージョンが登場。
新型の吸い口を採用、旧製品に比べ流量がアップ。
ドリンクを注ぎやすく、洗いやすい広口のボディー。
容量(mL)750
質量(g)約57
寸法(Φmm)74
スクイーズできるポリエチレンを使用した、生分解性のボトルJETに飲み口を保護可能なキャップがついたJET PLUSが登場です。特殊な添加剤を使用した革新的プラスチック素材で製造されており、分解を担う微生物がプラスチックの結合したポリマーを破壊し、ボトルの分解を大幅に短縮します。通常のボトルでは分解に100~1000年を要しますが、JETでは3か月~5年程度で分解します。
JETにはFLYにも搭載されている革新的なELITEキャップが搭載されています。人間工学に基づいたデザインが特徴で生分解性を備えます。ソフトで無味無臭のプッシュノズル採用でドリンクの流れがスムーズで、レース中でも容易に開閉が可能です。
容量(mL)550
直径(Φmm)74
材質生分解性プラスチック
エリート JET ボトル 950ml ELITE
一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。
容量(mL)950
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
バイクの種類やサイズ、トップチューブの形状にかかわらず容易にボトルへアクセス出来る片側エントリーモデル。
コンポジットカーボン製で軽さと強度を両立。
「右モデル」はダウンチューブに取付た際、右側から抜き差しする仕様。(シートチューブに取付た場合は左抜き)
「左モデル」はダウンチューブに取付た際、左側から抜き差しする仕様。(シートチューブに取付た場合は右抜き)
ダウンチューブ用とシートチューブ用に左右異なるモデルを1個づつお買い求めいただくと、ボトルを抜く方向を統一できます。
材質コンポジットカーボン
質量(g)約29
ボトルをしっかりつかみながら抜群の抜き差しの容易さでベストセラーのボトルケージ。
フロントエラストマーがボトルとケージの振動を減衰させ、形状に合わせてしっかりホールドする、セルフアジャストシステムを採用。
ナイロン樹脂製で耐久性と軽量化を両立しました。
材質グラスファイバー
質量(g)約40
エレガントでモダンなデザインのALAボトルケージは、他のELITEボトルケージと同様、抜き差しの容易さとしっかりとしたボトル保持を両立し、さらにそれをお求めやすい価格でユーザーに提供することを実現しました。
材質高耐性グラスファイバー
質量(g)39
JET GREENは、サトウキビから生成された植物由来のバイオプラスチックを使用したELITEの新しいウォーターボトルです。
このバイオベースボトルは、サイクリング製品の製造サイクルをより持続可能なものにするためにELITEが開始したプロジェクトの一つです。
バイオプラスチックとは?
サトウキビから生成されたバイオプラスチックは、石油由来ではなく植物由来であることからバイオベースと定義されています。
ボディに使用されているバイオベースのエタノールは、石油の代替品として従来のプラスチックと同等の耐性を確保しつつ、環境負荷の少ない製品を製造するのに適しています。
バイオプラスチックボトルの製造は、ボトルの生産をより持続可能なものにするために私たちの挑戦の1つです。
目標は完全にカーボンニュートラルになることです。
つまり、サトウキビの栽培によって引き起こされる酸素供給の結果として、大気中のCO2排出量を削減するだけでなく完全に補うことです。
JET GREENは、従来のボトルに比べて環境にやさしいだけでなく、サイクリング中にも実用的です。
キャップは、FLYボトルと同様のテクノロジーを備えており、自転車で水分補給している時に、すばやく必要量のドリンクが流れます。
スクイーズ可能なボトル本体、実用的なプッシュプルノズルはレースにもトレーニングにも最適です。
材質サトウキビ由来バイオプラスチック
色クリア
容量(mL)550
質量(g)約92
直径(mm)74
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ