サイドエントリー型ながらインジェクテッドカーボン採用で軽量に仕上がっています
サイド、斜め方向からのアクセスのしやすさと、保持力を兼ね備える曲線を活かしたデザイン。
従来のサイドから出入れが可能なボトルケージは、左右どちらかしか対応していない物が多い中、両サイドから出入れが可能です。
スローピングフレームや小さいサイズのフレームなど、従来のボトルケージではボトルの出入れがしにくい場合に、特におすすめのボトルケージです。
更にインジェクテッドカーボンを採用することでクラストップの軽量化と高いコストパフォーマンスを兼ね備えたハイパフォーマンスモデルです。
材質インジェクテッドカーボン
質量(g)約25(±10%)
超軽量インジェクションカーボン製ボトルケージです。
軽さだけでなく、ボトルの出し入れのしやすさやホールド力、機能性と美観を両立するデザイン。ワールドツアーチームも山岳コースで採用するハイエンドモデルが、インジェクションカーボンを採用することで使用感はそのままにお求めやすい価格になりました。
ボトルの保持力を重視した製品ではボトルの形状や素材によっては取り出しにくい場合があります。特にサーモボトルやクリア素材のボトルに採用される硬質な表面素材の場合は、ボトルが抜き出しにくい場合がありますのでご注意ください。
材質インジェクションカーボン
質量(g)15(±10% カタログ値)
1個
特価
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シンプルかつ使いやすさを追求した新製品。ステンレススチールの絶妙な「曲げ方」がボトルをきっちりホールド。ボトルをサイドからも引き出し易く、機能性もバッチリです。
材質ステンレス
ボトル径(Φmm)74
エレガントなデザインが特徴で、いまやエリートボトルケージの定番となりました。
ボトルの保持力が従来品に比べて数段アップしています。 一般的な74mm径のボトルに対応します。
ボトルの締め付けを調整できる「アジャスター」を備えたボトルケージ。
PAVE(石畳の道)と名のつくとおり、荒れた道やダウンヒル走行時に「アジャスター」を締めればボトルを確実に保持します。
標準的な自転車用ボトル(直径74mm径)対応。
直径70mm~76mmの間で「アジャスター」が稼動。
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
一般的な74mm径のボトルに対応します。
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
インジェクションモールディングボトルケージT-RACEは、グラスファイバーで強化されたポリマーマトリクス複合素材で製造されています。
レース中でもボトルの抜き差しが容易な設計のT-RACEは耐久性の高い素材で作られており、ロードだけでなくMTBやグラベルでも優れた保持力を発揮します。T-RACEは、Adriano Designと共同で開発したボトルケージです。その配置とデザインは、自転車を側面から眺めた時Time Trialを意味する"T"文字を形作っています。ソフトタッチ仕上げの一体成型で、どのようなボトルでも、どの方向からでも簡単に挿入できるように設計されています。(※特にELITEボトルがオススメです。)
抜き差しが簡単だからといって、ボトルの保持力が低いわけではありません。T-RACEの構造はボトル挿入時、ボトル本体を高い位置と低い位置の両方でしっかりと固定する役割を果たしています。そのため、グラベルトラックやマウンテンコースのように、デコボコした道路の段差や衝撃にも強く、ボトルを完全に保持することができます。
質量(g)約29
直径(Φmm)74
材質FRP
関連キーワード