6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線式8段階負荷のマグネット抵抗ユニット 20-29インチに対応、安定性のあるQUBOフレームに自転車の装着が容易なファストフィキシングシステム BluetoothとANT+両方の通信規格に対応、my E-Trainingアプリや、ZWIFTなども利用可能です。
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ハートレート トランスミッションベルト ANT+/ブルートゥースはANT+とBluetooth Smartを使用し、スマートフォン/タブレットのアダプターを使用することなく心拍数をELITE My E-Trainingアプリをはじめ、互換性のあるすべてのアプリに同期させることが可能になります。布製のバンドは体の形にぴったりとフィットし、トレーニング中の動きを阻害しません。フックが付いているので、簡単に装着・取り外しができます。電力消費は非常に少なく、電池は簡単に交換可能。バンドは選択可能で、本体は防水仕様です。
仕様互換性のあるシステム、iPhone 4s以上のバージョンに対応、iPad 3以上のバージョンに対応、iPod Touch第5世代以上に対応、4.3以上のOSと4.0以上のBluetoothバージョンを搭載したすべてのAndroid携帯電話/タブレットに対応、すべてのBluetooth Smart Readyデバイスと互換性があります
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ハイパワーで超静かなダイレクトトランスミッション方式を採用。通信機能標準装備で各種アプリトレーニングも簡単!!ZWIFTにもおススメです。とにかく静かなトレーナーが必要な方にはリアホイールを使用しない「ダイレクトトランスミッション」方式のスマートトレーナーでがおすすめです。低騒音・低振動で集合住宅での屋内トレーニングが可能になります。搭載される「MISURO B+センサー」は、1台づつ出力補正されてから出荷され、ANT+とBluetooth両方に対応しているので各種デバイスとの通信が可能です。スピード、ケイデンス、パワー値を送信しますので、トレーニングデータを各種アプリで活用する事が可能です。
シマノ 設置寸法(mm)710×570×510 収納時寸法(mm)740×320×390 仕様1台づつキャリブレーションされた「MISURO B+ センサー」搭載でパワー、ケイデンス、スピードデータを送信、ANT+ 、Bluetooth Smart 通信対応、130-135mmQR、135-142mmTA 対応、my E-Training:1年間無料利用ライセンス付
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

ステアリング機能付きの全く新しい電子ライザーブロックの登場です。 Bluetoothで接続しZwiftオンロード全コースでのステアリングを可能にします。ハンドルバーを簡単に元の位置に戻す自動復帰システムが動作し、ベースには滑り止めが付いており、ライディング中の安定性が向上し、接触面を保護します。STERZO SMARTをセットアップして全く新しいZwift体験を楽しんでください。フロントホイールにステアリング機能を備えた電子ライザーブロックSTERZO SMART。室内でのライディングにの安定性を提供するだけでなく、Zwiftでラインを選択する際に、ハンドルの動きと連動する回転ピボットを特徴としています。自動復帰システムにより、ハンドルはオートマチックに元の位置に戻り、まるで道路を走っているかのような感覚で乗ることができます。
材質強化繊維ポリマー 適合タイヤ幅(mm)56 電源単4電池で最大500時間駆動 仕様最大駆動回転:34°
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ELITE(サイクル)TUO(トゥオ)
スタイルとパフォーマンス。 コンパクトなデザインであなたのトレーニングセッションの大きな助けになるでしょう。ELITEの新しいホームトレーナーTUOは、機能的でモダンなデザインをクリエイトし続けているAdriano Designの協力のもと開発されました。自動負荷調整機能とパワーメーターリンクを搭載しており、ヴァーチャルライドに完璧に対応したホイールオントレーナーです。※バイクにパワーメーターを取り付けていない場合は、磁気抵抗ユニットから誤差±5%で算出される正確な出力データを基に自動負荷調整機能が動作いたします。 その美しいデザインとコンパクトな収納時のフォルムによって自宅のどこにでもシームレスにフィットします。
付属品my E-Training1年間無料ライセンス 寸法(mm)680X690X410(展開時) 質量(kg)10.3 仕様26~29inchホイールに対応、430X315X560mm(収納時)、自動負荷・最大再現勾配10%、ANT+ FE-C、Bluetooth 双方向通信(スピード、ケイデンス、出力を送信)、パワーメーターリンク搭載、磁気抵抗ユニットによる出力計測(誤差±5%)、130-135mmQR、142-12mmTA対応(アダプター使用で148x12mmに対応)
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷

トレーナー自体が前後にフロートすることで、他を圧倒する実走感と乗りやすさを兼ね備えたQUICK MOTIONの最高の機能を取り入れ、デザインは更にブラッシュアップされました。 しかしそれだけではありません。双方向通信機能を備えたインタラクティブローラーがNERO(ネロ)です。技術的なパフォーマンスと美しく機能的な外観を持つNEROはアスリートの楽しむ部分と刺激的なトレーニングの二つを確実なものにするすべてを持っています。 インタラクティブ 他のELITEインタラクティブトレーナーと同様に様々なPCやデバイスのアプリと通信可能なインタラクティブローラーです。アプリやヴァーチャルライドの状況に応じて負荷を調整しデータを送信します。またELITE純正のmy E-Trainingの1年間無料ライセンスが付属。サイクリストを満足させる様々な機能をすぐ使用することが可能です。 POWER METER LINK 使用されるバイクに取付されている、より精密なパワーメーターのデータをNEROが受信し利用することが可能になります。
収納時寸法(cm)63×52×33 質量(kg)19 材質(フレーム)アルミニウム / プラスチック 材質(ローラ)帯電防止ポリプロピレン製 仕様展開サイズ:全長124~143x幅63x高さ21cm、自動負荷・最大再現勾配7%、ANT+ FE-C、Bluetooth Smart 双方向通信、my E-Trainingの1年間無料利用ライセンス付
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

関連カテゴリ