ReeD
ReeDのページです。ReeDは、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)40
風量調整3段階
羽根枚数3枚
材質(羽根)アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)65
付属品取扱説明書保証書付
コード長さ(m)2.2
角度調整範囲90°
色シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×530×490
1台
¥9,590
税込¥10,549
3日以内出荷
首振り角度 上下左右!
省スペースモデル
丈夫なアルミ製の3枚羽根を採用
付属品取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)約8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約85
コード長さ(m)約2.2
ハネ径(cm)40
羽根枚数3
騒音値(dB)約70(風量 中)
風速(m/s)約8.0(風量 強)
プラグポッキンプラグ
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×50×115~135
左右首振左右、上下首振
1台
¥9,890
税込¥10,879
3日以内出荷
ミスト付き。3段階風量調節。電源USB(Type-C)接続
用途デスクワークで大活躍
付属品保証書付取扱説明書・給電用USBケーブル(Type-C)・アロマパッド(内蔵1枚+予備1枚)
材質ポリプロピレン製/ABS樹脂
幅(mm)約210
色ブルー
高さ(mm)約260
質量(g)約712
奥行(mm)約90
消費電力(W)8.5
電源USB(Type-C接続)5V/2A
タンク容量(mL)600
切タイマー1 / 2 / 3時間
噴霧量(mL/h)45~225
1台
¥2,980
税込¥3,278
3日以内出荷
簡単!扇風機のモーター部にのせるだけ!!
「睡眠の質」をあげよう!
扇風機の風邪を利用し、心地良い冷気を、お部屋全体へ穏やかに循環させます。
用途エアコンとの併用、保冷剤として、氷枕として
材質本体/ジョイント:HDPE(高密度ポリエチレン)、結露カバー/水受皿固定フック/給水口キャップ/水受け皿:PP(ポリプロピレン)、滑り止めシート:EVA(合成樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×40×315
耐熱温度(℃)-20~+70
適合寸法(mm)モーター部の直径:100~120
総質量(kg)約1.2
取扱い終了
ファンサイズ17cm。羽根材質PP3枚羽根。3D首振り対応
用途リビング、事務所など
幅(mm)約647
質量(kg)約4.7
色ブルー
高さ(mm)約410
奥行(mm)約234
ハネ径(cm)17
取扱い終了
ファンサイズ50cmハイパワー。羽根材質アルミ製5枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも
幅(mm)約550
質量(kg)約8.5
色ブラック
高さ(mm)約1170~1450
奥行(mm)約500
電源(V)AC100 50/60Hz
ハネ径(cm)50
羽根枚数5
風量調整左右自動首振り約70°、風量調節3段階、上下角度調整約40°(手動 上15°、下25°)
材質(羽根)アルミ
取扱い終了
ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
付属品取扱説明書保証書付
色アンティーク・ブロンズ
消費電力(W)65
コード長さ(m)2.2
角度調整範囲90°
取扱い終了
ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)30
風量調整3段階
羽根枚数3枚
材質(羽根)スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
付属品取扱説明書保証書付
コード長さ(m)2.2
角度調整範囲90°
色アンティーク・ブロンズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×400
取扱い終了
速暖ぽっかぽか
遠赤外線でスポット暖房に最適!
暖かさ2段階切換え式
カンタン操作のダイヤル式
付属品取扱説明書(保証書付き)
色ホワイト
質量(g)約3.9
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)弱:450/強:900
コード長さ(m)約1.8
安全装置転倒OFFスイッチ / サーモスタット(150℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×192×627
温度調節2段階
取扱い終了
2秒でぽっかぽか
寒い季節もぽっかぽか
カンタン操作のダイヤル式
付属品取扱説明書(保証書付き)
色ホワイト
質量(g)約2.1
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)弱:400/強:800
コード長さ(m)約1.9
安全装置転倒OFFスイッチ / サーモスタット(150℃)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×125×309
温度調節2段階
取扱い終了
本体に「すき間用ノズル」を収納。
付属品床用吸込み口、すき間用ノズル(本体内部に設置)、紙パック1枚(本体に設置済み)
質量(kg)約3.7
色ホワイト(白)
消費電力(W)1000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×310×210
吸込仕事率(W)300
集塵容量(L)1.4
電源コード(m)約5
運転音(dB)70
集塵方式紙パック
取扱い終了
2in1コードレススティッククリーナー。
交換自在カセット式電池。
最大稼働時間26分!!(※運転「強」時)
ラクラク収納。
付属品専用電池、保証書、取扱説明書、ACアダプター(充電用)、壁掛用フック、固定ネジ×2、アンカーボルト×2、すき間ノズル
質量(kg)約2.4
消費電力(W)100+15(本体+床ブラシの電力)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×225×1250(※組立時:225×335×1250、設置モード時:225×300×790)
吸込仕事率(W)100
集塵容量(L)1.2
使用電池リチウムイオン電池
運転音(dB)75以下
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)5.5
バッテリー容量(mAh)2200
稼働時間(分)約26~40(※負荷が強くなると、仕様表記時間よりも短くなる場合があります。)
取扱い終了
専用ネックストラップ付属。
衣服を被せた状態でもON/OFFと風量調節が可能
電池容量4000mAhで約7時間稼働
充電時間は約3時間
バッテリー容量(mAh)5000
付属品取扱説明書(保証書付)、専用ストラップ
質量(g)約250
電源(V)DC5V 2A
機能風量調節
バッテリーリチウムポリマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×65×10
風量調整強中弱の3段階
充電時間(時間)約3
使用時間(時間)最長約7
取扱い終了
ハンズフリーの首掛け用ネック・クーラー。
首裏と接する場所に冷却プレートを配置して冷却効果を向上させています。
冷却プレートの接触部は6℃~11℃を保ち、首元を効率よく冷却します。
付属品取扱説明書(保証書付)、充電用microUSBケーブル
色ブラック
サイズフリー
質量(g)約340
出力(W)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×213×65
機能冷却プレート、風量調節、45度回転
バッテリーリチウムイオン電池
風量調整3段階
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)1800
使用時間(時間)2~18(使用状況により異なる)
取扱い終了
左右首振り90度/180度を選択可能なテーブルファン
前後180度の風向き調節は手動操作
LEDライトとタイマー機能を搭載
付属品取扱説明書(保証書付)、充電用microUSBケーブル
質量(g)約596
出力(W)4
角度(°)180(風向き)
ハネ径(cm)16
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×186×84
首振角度(°)(左右)90/180
機能風量調節、LEDライト
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整6段階
充電時間(時間)約4.2
バッテリー容量(mAh)5200
使用時間(時間)6~12(使用状況により異なる)
上下角度調整○
切タイマー○
取扱い終了
リズム風モード搭載
首に掛けて顔に送風できるハンズフリー仕様
風量弱で最大7時間動作
付属品取扱説明書(保証書付)、専用ストラップ、充電用microUSBケーブル
質量(g)約141
出力(W)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×105×50
機能風量調節
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整4段階
充電時間(時間)3~3.5
バッテリー容量(mAh)2000
使用時間(時間)3~7(風速により異なる)
取扱い終了
小型でハイパワーなミニポケットファン
ミニポケットファンなのにリズム風モード有り
専用ベース付属でデスク上でも使用可能
付属品取扱説明書(保証書付)、専用ベース、専用ストラップ、充電用microUSBケーブル
質量(g)約83.6
出力(W)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×44×133
機能風量調節
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
風量調整4段階(リズム風含む)
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)2000
使用時間(時間)3~8(風速により異なる)
取扱い終了
通常コンセントと3Pアース仕様を使わけられます。
羽根の素材はアルミ素材を使用(風がワイドに飛ぶ)
上下左右360°送風可能
ガードとの隙間が少なく、風の直進性が高い設計
付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド用ネジ、スピンナー ネジ鋼材埋込
質量(kg)約7
色黒
消費電力(W)約150
コード長さ(m)1.5
風速(m/s)約8.7
機能左右節、上下調節
プラグポッキンプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×30×68
上下角度調整○
360°旋回○
取扱い終了
3段階の風量調節が可能な縦型タイプのタワーファンです。
30分~7時間30分の間で調節可能なオフィタイマーを搭載しています。
専用リモコン付属、リモコンホルダー付属
リモコンを使用しない場合は付属のリモコンホルダーで本体後部に取り付けられます。
強力!!ツインパワー
左右に配置されたファンの吸引力により、強力な送風が可能になりました。
専用フィルター
ファンの内側にフィルターを配置し、ゴミの流量を最小限に抑えます・
機能オフタイマー、リモコン、風量調節
付属品取扱説明書(保証書付き)、スタンド、スタンド取付用ねじ×3専用リモコン リモコンホルダー コード止め具
質量(kg)約4.4
電源(V)AC100 50/60Hz
風量(m3/min)21.86(風量強)
消費電力(W)(50/60Hz)55/64
風速(m/s)11.8(風量強)
首振角度(°)左右約20 / 上下約60
風量調整3段階
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×29×80.4
タイマー切タイマー:30分~7時間30分を30分単位で手動調節
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
取扱い終了
リチウムイオン電池搭載のLEDファンです。
風量3段階調節の加え、ミスト機能で冷風扇効果も得られます。
風の直進性を高める専用の7枚の羽根を使用し、ミストを遠くまで、真っ直ぐに届けます。
LEDライトは送風+LED、ミスト+LEDと併用でき、光は虹色をループさせます。また、LEDライト単独でも動作可能です。
メタルクリップ ハンドル部分に付属のメタルクリップを装着する事により、デスク等に固定できます。
卓上扇風機モード ハンドル部分を折りたたむ事により、卓上扇風機としてご利用いただけます。
卓上扇風機モードでも送風・LED発光・ミスト噴射も使用可能です。
7色のパターンに変化するLEDライトのハンディファンです。
充電式で風量は3段階調節が可能。
毎分0.8mlのミスト噴霧が可能。
ハンドル部を折りたたみ、卓上扇風機モードに変形
付属品保証書付取扱説明書・スポイト・充電用USBケーブル・メタルクリップ
材質ABS+シリコン
質量(g)約186
消費電力(W)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×40×220
バッテリー電圧(V)3.7
充電電圧(V)DC5/1A
噴霧量(mL/min)0.8
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2000
使用時間(時間)約6時間(風量弱)/ 約2.5時間(風量強)(測定は送風時のみ(LED消灯・ミストなしの場合))
水タンク容量(mL)20
取扱い終了