ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)40
風量調整3段階
羽根枚数3枚
材質(羽根)アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)65
付属品取扱説明書保証書付
コード長さ(m)2.2
角度調整範囲90°
色シルバー
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×530×490
1台
¥9,590
税込¥10,549
3日以内出荷
通常コンセントと3Pアース仕様を使わけられます。
羽根の素材はアルミ素材を使用(風がワイドに飛ぶ)
上下左右360°送風可能
ガードとの隙間が少なく、風の直進性が高い設計
付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド用ネジ、スピンナー ネジ鋼材埋込
質量(kg)約7
色黒
消費電力(W)約150
コード長さ(m)1.5
風速(m/s)約8.7
機能左右節、上下調節
プラグポッキンプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×30×68
上下角度調整○
360°旋回○
1台
¥12,490
税込¥13,739
3日以内出荷
首振り角度 上下左右!
省スペースモデル
丈夫なアルミ製の3枚羽根を採用
付属品取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)約8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約85
コード長さ(m)約2.2
ハネ径(cm)40
羽根枚数3
騒音値(dB)約70(風量 中)
風速(m/s)約8.0(風量 強)
プラグポッキンプラグ
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×50×115~135
左右首振左右、上下首振
1台
¥9,890
税込¥10,879
3日以内出荷
関連キーワード