1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)。バッテリ増設可能(オプション)
出力波形正弦波 出力電圧100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2% 出力周波数(Hz)50±0.5%、60±0.5% 過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー 入力電圧(V)100~125 入力周波数(Hz)50±10、60±10 電源コード(m)3 材質金属 動作温度(℃)0~40 相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと) 保存温度(℃)-15~45
1台
119,800 税込131,780
13日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ