2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JACOB JENSENHT20-3B Telephone
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。 一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。 シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用) 質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む) 電源電話回線より給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時) 機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 使用環境温度(℃)0~40 各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005 最大直流抵抗(Ω)354
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。受信ランプ機能・設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)。PBX でオフフック発信を設定することでエレベーターホール等で直通電話としての利用が可能
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用 材質ABS樹脂 サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時) 電源電話回線より給電 使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事) 各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)