「壁掛けネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチ FRONT ボタン。受話器ボリューム: 音声調節可能 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用
材質ABS樹脂
サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)
電源電話回線より給電
使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)
各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)。【新機能】ナンバーディスプレイ対応。スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。
セット内容親機のみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)
色シルバー
機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。受信ランプ機能・設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)。PBX でオフフック発信を設定することでエレベーターホール等で直通電話としての利用が可能
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用
材質ABS樹脂
サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)
電源電話回線より給電
使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)
各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。
一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。
シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)
質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)
電源電話回線より給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)
機能受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
使用環境温度(℃)0~40
各種認証JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005
最大直流抵抗(Ω)354
【新機能】ナンバーディスプレイ対応
直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。
サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所)
スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。
日時表示:液晶に時刻を表示します。
FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。
MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。
壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。
材質樹脂
色シルバー
質量(g)約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)
機能MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)。バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 。受話音量は 5 段階で調節可能 。リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 。ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能。ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能。メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 。補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。HS20Dを3台まで子機として増設可能。
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102554、電気通信事業法:A20-0092005
材質ABS樹脂
サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)
バッテリーNi-MH
充電時間4時間
通話可能時間(h)(連続)8
使用周波数(GHz)1.9
連続待受時間7日
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)。バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 。受話音量は 5 段階で調節可能 。リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 。ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能。ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能。メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 。補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。
用途増設用子機(ハンドセット)
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102553、電気通信事業法:A20-0092005
材質ABS樹脂
サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)
バッテリーNi-MH
充電時間4時間
通話可能時間(h)(連続)8
使用周波数(GHz)1.9
連続待受時間7日
発信元ID表示(FSK、DTMF) ※日本のナンバーディスプレイには非対応。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチボタン 4 カ所。メッセージウェイティングランプ・スピーカーフォン機能。簡単な web での設定。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)。リダイヤル機能( 5 分後に消去されます)。G.711/G.722/G.729AB/G.726/iLBC コーディックのサポート。SIP サポート:V2/SDP/RTP/RTCP/STUN/SNTP/SNMPV2。標準SIPプ ロトコルをサポート。DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て。E802.1Q標準、IEEE802.3を標準でサポート。ライン1とライン2をサポート。動的音声検知:音声ポリッシング、音声バッファリング。プログラムアップデートはHTTPあるいはTFTPで可能。PoE(PowerOver Ethernet)機能、簡単に据付可能 。
材質ABS樹脂
色シルバー
サイズ約138(W)×200(D)×45(H)mm(壁掛け設置時)、約138(W)×200(D)×85(H)mm(卓上設置時)
電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要
使用環境温度 0 - 40℃
各種認証JATE : DE18-0108005
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード