FRONT キーのみになり、お客様が使いやすくなりました。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチ FRONT ボタン。受話器ボリューム: 音声調節可能 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用
材質ABS樹脂
サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)
電源電話回線より給電
使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)
各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。受信ランプ機能・設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)。PBX でオフフック発信を設定することでエレベーターホール等で直通電話としての利用が可能
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用
材質ABS樹脂
サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)
電源電話回線より給電
使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)
各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
MUTE、リダイヤル機能(5分後に消去されます) 。メッセージウェイティング、メッセージランプ機能。受話器のボリュームレベル5段階調節。DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て G.711(PCMU、PCMA)/G.722/G.723/G.729a/b/G.726/iLBCスピーチCODEC。RFC2833、SIPINFおよびDTMF送信モードのサポート。標準SIPプロトコルをサポート。設置方法は机上、壁掛け兼用。動的音声検知、バッファ。IEEE802.1Qstandard、IEEE802.3標準サポート。HTTPによるプログラムアップデート。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護) 。PoE(PowerOverEthernet)機能、簡単に据付可能。受話器ボリューム:▲▼ボタンで音量調節可能
材質ABS樹脂
色シルバー
サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)
質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)
電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要
使用環境温度 0 - 40℃
各種認証JATE:DE18-0109005
発信元ID表示(FSK、DTMF) ※日本のナンバーディスプレイには非対応。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチボタン 4 カ所。メッセージウェイティングランプ・スピーカーフォン機能。簡単な web での設定。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)。リダイヤル機能( 5 分後に消去されます)。G.711/G.722/G.729AB/G.726/iLBC コーディックのサポート。SIP サポート:V2/SDP/RTP/RTCP/STUN/SNTP/SNMPV2。標準SIPプ ロトコルをサポート。DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て。E802.1Q標準、IEEE802.3を標準でサポート。ライン1とライン2をサポート。動的音声検知:音声ポリッシング、音声バッファリング。プログラムアップデートはHTTPあるいはTFTPで可能。PoE(PowerOver Ethernet)機能、簡単に据付可能 。
材質ABS樹脂
色シルバー
サイズ約138(W)×200(D)×45(H)mm(壁掛け設置時)、約138(W)×200(D)×85(H)mm(卓上設置時)
電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要
使用環境温度 0 - 40℃
各種認証JATE : DE18-0108005
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)。【新機能】ナンバーディスプレイ対応。スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。
セット内容親機のみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)
色シルバー
機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)。バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 。受話音量は 5 段階で調節可能 。リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 。ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能。ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能。メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 。補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。
用途増設用子機(ハンドセット)
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102553、電気通信事業法:A20-0092005
材質ABS樹脂
サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)
バッテリーNi-MH
充電時間4時間
通話可能時間(h)(連続)8
使用周波数(GHz)1.9
連続待受時間7日
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)。バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 。受話音量は 5 段階で調節可能 。リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 。ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能。ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能。メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 。補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。HS20Dを3台まで子機として増設可能。
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102554、電気通信事業法:A20-0092005
材質ABS樹脂
サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)
バッテリーNi-MH
充電時間4時間
通話可能時間(h)(連続)8
使用周波数(GHz)1.9
連続待受時間7日
関連キーワード