多くの現場のフィードバッグから開発に取り組み開発された、OP水冷服に冷却水を送るウェストバッグタイプのユニットバッグ
バッグ外装には10mmのウレタンで断熱効果をアップ。
ウェストベルトと肩からかけるショルダーベルトの二点で保持しバッグの重さを分散することが可能。
収納ポケットには専用バッテリー、延長コード付きスイッチが入ります
水冷服との接続には信頼のCPCワンタッチコネクターを使用
別売のリュックベルトを使用すれば背負うこともでき安定感もUP。
腰道具があるときでも邪魔することなく使用が可能。
用途水冷服ベスト用ユニットバッグ・耐火クーリングアンダーシャツにも使用可
仕様使用時の重さ:約2.1kg前後(本体450g+バッテリー200g+ボトル500cc×2本 1kg+水500cc)
付属品ウェストベルト、パット付き肩掛けショルダーベルト、ボトル×2(※バッテリーキットは別売)
色ブラック
本体質量(g)約450
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:横幅230×200×80
1個
¥25,460
税込¥28,006
4日以内出荷
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。
必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。
氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。
暑さに負けず、作業効率アップ!!
4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!
上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。
作業の邪魔にならないチューブの取り回し。
ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)
使いまわししやすいフリーサイズ。(S~LLまで対応)
作業の状況によりウエストバッグにも、リュックにも可能な2WAYタイプ!リュックタイプは冷却ユニットの重量を軽減します。
ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容水冷ベスト、ウエストバッグ、リチウムイオンバッテリー、リュックベルト、ボトル2本
色紺
連続使用時間(時間)約6
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)6
素材メッシュポリエステル・100%
総質量(kg)使用時:2.8
1セット
¥74,575
税込¥82,033
5日以内出荷
暑さに負けず、作業効率アップ!
複数のベルト調節でわきの下、首回り、局所を的確に冷却!
シンプル構造で腹部も冷えにくい
冷却持続時間も従来品の約1.5倍に延長!(ペットボトル3本で2時間以上冷たさ持続!)
約8mの長さのクーリングチューブが特殊な縫製ミシンにて縫い付けてあり、
クーリングユニット(冷却装置)から供給される冷水がチューブ内を循環することにより体温の上昇を効果的に防ぎます。
3か所のアジャスターベルトの調節により、SサイズからLLサイズまでカバーをし、脇下などの要所を的確に冷却することができます。
メンテナンスポンプ(水抜きポンプ/別売)を使用すると簡単に水抜きが可能です。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
色黒
混率(%)メッシュポリエステル100
サイズフリー
関連キーワード