三菱商事ライフサイエンス
三菱商事ライフサイエンスのページです。三菱商事ライフサイエンスは、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
サニテーションにも日持ち向上にも。 食品を取り扱うすべての現場に。
高い除菌効果を発揮します。 主成分として発酵アルコールを使用し、これに有機酸等を配合することで、アルコール単体よりも強い除菌・静菌効果を発揮します。 食品添加物のため、食品添加はもちろんのこと、機械・器具のサニテーションに使用できます。 取り扱いや保管が簡単です。 アルコール濃度が60重量%未満のため、消防法上の危険物に該当せず、保管や取扱いに制約を受けません。 腐食性がありません。 金属や樹脂への腐食が少ないように有機酸等を配合しているため、毎日のサニテーションに安心してご使用いただけます。
用途サニテーションへ
工場設備や調理器具、食器などに幅広くご使用いただけます。
工場設備や機器洗浄に、キッチンや店内のサニテーションに
食品へ
食品に添加、浸漬、噴霧することで、日持ちを向上させることができます。
添加:食品へ、添加・練り込みをすることで静菌力を高めます。
浸漬:食品表面の除菌の他、冷凍品、ハム原木の冷媒にもご使用いただけます。
噴霧:包装の際に噴霧することで、日持ちを向上させます。
成分エタノール:57.2%、グルコノデルタラクトン:0.04%、乳酸ナトリウム:0.006%、水:42.754%
エタノール含有率(%)57.2
商品タイプ業務用
効果除菌・消臭
食品の風味を損なわないように配慮したアルコール製剤です。
幅広い食品の日持ち向上用途に使用頂けます。
成分エタノール:68.0%、グリセリン脂肪酸エステル:0.05%、乳酸0.045% 乳酸ナトリウム:0.005%、水:31.9%
繰り返し・詰め替え対応
1缶(15kg)
¥9,798
税込¥10,582
6日以内出荷
中性タイプで金属腐食性が少なく、サニテーションに適しています。
食品の風味を損なわないように配慮したアルコール製剤です。
幅広い食品の日持ち向上用途に使用頂けます。
成分エタノール:67.9%、グルコノデルタラクトン:0.03%、クエン酸ナトリウム:0.045%、水:32.04%
繰り返し・詰め替え対応
1缶(15kg)
¥8,998
税込¥9,718
6日以内出荷
アルコール以外の成分が少なく、食品の風味を損ないません。
高アルコールの為に速乾性があり、水気を嫌う場所での使用に適しています。
ウィルスや細菌に対し、優れた除菌力、殺菌力があり、食材の日持ち向上からサニテーション用途まで幅広く使用出来ます。
1缶(15kg)
¥9,998
税込¥10,798
5日以内出荷
(1)ウイルス除去効果に優れます!(特許処方)
排泄物や吐しゃ物などの汚れが残っているような所で使用しても、
高いウイルス除去効果を発揮します!
汚れにも強いことが大きな特長です!
(2)シュッと一吹き!隅々までしっかり除菌!(特許処方)
独自技術で表面張力を抑制。瞬間的に広範囲に液が行き渡り、
効果を発揮します。
成分エタノール:55%、乳酸:2.13%、グリセリン脂肪酸エステル:0.03%、乳酸ナトリウム0.02% 水:42.82%
繰り返し・詰め替え対応
1箱(20L)
¥14,980
税込¥16,178
6日以内出荷
かつおぶし、しいたけ、こんぶの3つの旨みが理想的に配合されているうまみ調味料です。肉じゃがのカラー写真が入りさらにおいしそうなパッケージにリニュアルしました。
危険物の類別非危険物
1箱(100g×20個)
¥14,900
税込¥16,092
5日以内出荷
実験台や器具の拭き取りに適したアルコール製剤です。
発酵アルコール主成分とし、アルコール単体よりも強い除菌・静菌効果を発揮します。
金属や樹脂にも安心して使えます。
成分エタノール57.2% グルコノデルタラクトン0.04% 乳酸ナトリウム0.006% 水42.754%
容量(L)20
エタノール含有率(%)57.2
商品タイプ業務用
効果除菌・静菌
取扱い終了
ふんわりなめらかなたまごを鶏がらとこんぶの味わい深い合わせだしで仕上げた、フリーズドライ製法の本格的なたまごスープです。
取扱い終了