552件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入 適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪)ゴムSBR 材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入 材質(車輪)ウレタンUR
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm)8 全長(mm)150 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ポリウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)40 許容荷重(N)730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)ゴムSBR リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)2250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 仕様中荷重用 荷重種別中荷重 型式自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ゴム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR) 硬度HS(A)100-115 ベアリングプレスベアリング 芯材スチール(SPHC-P) 適合温度(℃)-40~120 特性高弾性
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 荷重種別中荷重 型式固定車 タイプ中荷重用 金具仕上ユニクロメッキ 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に 材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様中荷重用 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SISIKU(シシク)TRAW 車輪
車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。 高弾性・低始動抵抗の高耐久性ゴムです。
車輪径(Φmm)200 最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

高弾性 走行中の騒音が少ない低ノイズタイプです。 車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SISIKU(シシク)空気入車輪のみ
軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)最大80 車輪径(Φmm)201 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)50 ボス幅(mm)80 車輪タイプ空気入り
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。 高弾性・耐寒性
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SISIKU(シシク)ALBS ウレタン 車輪
タイヤ:ウレタンゴム(Blickle Besthane Soft) 芯:アルミダイカスト(サビ等の腐食に強い) 低始動抵抗・床面保護 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SISIKU(シシク)車輪のみ ゴム車
トラスコ品番112-9401 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴムSBR リム幅(mm)42 ボス幅(mm)56 許容荷重(N)2050
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

SISIKU(シシク)POTH ウレタン 車輪
タイヤ:ウレタン 耐衝撃性・耐油性・耐酸性 ステンレカラー入
車輪径(Φmm)200 最大許容荷重(N[kgf])350(3430)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ウレタン(UR) 荷重種別中荷重 タイプ中荷重用 ストッパーなし 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SISIKU(シシク)POTH ウレタン 車輪
タイヤ:ウレタン 耐衝撃性・耐油性・耐酸性 ステンレスニードルベアリング
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番112-9378 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ウレタンUR リム幅(mm)42 ボス幅(mm)56 許容荷重(N)2050
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

SISIKU(シシク)ALEV ゴム 車輪
タイヤ:ゴムSBR(Blickle EasyRoll) 芯:アルミダイカスト(サビ等の腐食に強い) 高弾性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SISIKU(シシク)AIL エアレス 車輪
弾性ゴムSBRエアレス 高弾性・耐衝撃性・低ノイズ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 耐衝撃性・耐油性・耐酸性
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 耐衝撃性・耐油性・耐酸性
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 高弾性・低始動性
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入車輪です。
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ:ウレタンゴム(Blickle Extrathane) 芯:キャストナイロン(鋳鉄) 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 耐油性・耐磨耗性・高弾性
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤ:キャストナイロン 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 耐油性・耐磨耗性・高弾性・耐薬品性
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SISIKU(シシク)BN ナイロン6 車輪
ナイロン6 耐薬品性・耐油性・耐磨耗性
1個
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2面立ち上がり構造でコーナーにしっかりフィットし位置を決めやすくなっています。 取付部は2ヶ所で部品点数も少なく装備も簡単です。 手で簡単にできる専用フック(別売)での取付も可能です。
用途各種運搬台車 スチール製家具・事務機 各種家具・室内装飾什器類 取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴムSBR トラスコ品番112-9399 軸径(Φmm)20 形状固定車 車輪幅(mm)47 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])68[69] 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 自重(kg)1.72 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ナイロン6 ラジアルボールベアリング入 耐薬品性・耐油性・耐磨耗性
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊フェノール樹脂 耐油性・耐水性・アスベスト類有害物質未使用 ステンレスカラー入(PTFE加工)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に 材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様中荷重用 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器 材質(車輪)ゴムSBR ストッパーなし
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

タイヤ:耐熱シリコンゴム 芯:耐熱強化ナイロン 高弾性・床面保護・耐薬品性
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルベアリング入 床面保護・低ノイズ
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に 材質(車輪)ゴムSBR 仕様自在車 トラスコ品番398-5431 軸径(Φmm)20 形状自在車 質量(kg)5.54 許容荷重(kg)最大85 車輪幅(mm)65 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径(Φmm)14 許容荷重(N)830 材質(金具)スチール 車輪取付幅(mm)90 偏心(mm)71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
12,980 税込14,278
当日出荷