136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm)8 全長(mm)150 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ポリウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)40 許容荷重(N)730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)ゴムSBR リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)2250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入 適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪)ゴムSBR 材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SISIKU(シシク)空気入車輪のみ
軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)最大80 車輪径(Φmm)201 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)50 ボス幅(mm)80 車輪タイプ空気入り
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

SISIKU(シシク)車輪のみ ゴム車
トラスコ品番112-9401 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴムSBR リム幅(mm)42 ボス幅(mm)56 許容荷重(N)2050
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

トラスコ品番112-9378 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ウレタンUR リム幅(mm)42 ボス幅(mm)56 許容荷重(N)2050
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

トラスコ品番112-9418 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR リム幅(mm)42 ボス幅(mm)52 許容荷重(N)1370
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

トラスコ品番110-8980 軸径(Φmm)25 車輪径(Φmm)290 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)102 ボス幅(mm)100 許容荷重(N)1560 車輪タイプ空気入り
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

トラスコ品番112-9417 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)1560
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

トラスコ品番110-8979 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)248 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)76 ボス幅(mm)82 許容荷重(N)1070 車輪タイプ空気入り
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

トラスコ品番112-9426 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR リム幅(mm)35 ボス幅(mm)42 許容荷重(N)780
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

トラスコ品番112-9420 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)1960
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

トラスコ品番112-9423 軸径(Φmm)10 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)32 ボス幅(mm)35 許容荷重(N)780
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

トラスコ品番112-9421 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)1960
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入 材質(車輪)ウレタンUR
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番112-9427 軸径(Φmm)25 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)45 ボス幅(mm)64 許容荷重(N)3230
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

トラスコ品番113-7320 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)42 ボス幅(mm)56 許容荷重(N)2050
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

トラスコ品番112-9428 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)42 ボス幅(mm)52 許容荷重(N)1760
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

トラスコ品番112-9416 軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)2450
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

トラスコ品番112-9425 軸径(Φmm)12 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)42 許容荷重(N)1270
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器 材質(車輪)ゴムSBR ストッパー回転ストッパー
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器 材質(車輪)SUWウレタン ストッパー回転ストッパー
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、固定式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) 金具仕上ステンレス ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR) 硬度HS(A)100-115 ベアリングプレスベアリング 芯材スチール(SPHC-P) 適合温度(℃)-40~120 特性高弾性
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SISIKU(シシク)TRAW 車輪
車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。 高弾性・低始動抵抗の高耐久性ゴムです。
車輪径(Φmm)200 最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。 衛生的な環境にはSWUW(抗菌ホワイトウレタン)車輪。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械 市場・スーパー用運搬機器 港湾施設機器 薬品科学機器関係 病院・レストランの運搬機器 クリーンルーム内の運搬機器 材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン ストッパー回転ストッパー
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高弾性 走行中の騒音が少ない低ノイズタイプです。 車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)UWウレタン ストッパー回転ストッパー
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 MC車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
用途各種運搬台車
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SISIKU(シシク)POTH ウレタン 車輪
タイヤ:ウレタン 耐衝撃性・耐油性・耐酸性 ステンレスニードルベアリング
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。 高弾性・耐寒性
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SISIKU(シシク)ALBS ウレタン 車輪
タイヤ:ウレタンゴム(Blickle Besthane Soft) 芯:アルミダイカスト(サビ等の腐食に強い) 低始動抵抗・床面保護 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SISIKU(シシク)POTH ウレタン 車輪
タイヤ:ウレタン 耐衝撃性・耐油性・耐酸性 ステンレカラー入
車輪径(Φmm)200 最大許容荷重(N[kgf])350(3430)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性のWゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)ゴムSBR ストッパー回転ストッパー
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SISIKU(シシク)ALEV ゴム 車輪
タイヤ:ゴムSBR(Blickle EasyRoll) 芯:アルミダイカスト(サビ等の腐食に強い) 高弾性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SISIKU(シシク)AIL エアレス 車輪
弾性ゴムSBRエアレス 高弾性・耐衝撃性・低ノイズ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW抗菌性ホワイトウレタン車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)WUW抗菌ホワイトウレタン ストッパーなし
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に 材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR ストッパー回転ストッパー
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)