218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入 軸径(Φmm)20 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11X21.5 偏心(mm)41 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪)ゴム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 仕様自在式 軸径(Φmm)6 形状自在車 材質(本体)スチール/U三価クロメート リム幅(mm)25 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)34 特性静音、衝撃吸収 取付穴径(mm)6.3 キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。 走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。
仕様けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 取付穴(mm)11.5 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 特性静音、衝撃吸収、耐衝撃性 偏心(mm)100~102 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)20 質量(kg)1.98 許容荷重(kg)最大:200 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)Wゴム 取付高(mm)198 リム幅(mm)45 金具仕上U三価クロメート 取付穴(mm)11.5 ストッパー固定ストッパー付 取付座(mm)137×93 取付ピッチ(mm)100×56 材質(金具)スチール 車輪取付幅(mm)56 車輪タイプ単輪
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。 走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。
仕様けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 取付穴(mm)11.5 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 特性静音、衝撃吸収、耐衝撃性 偏心(mm)100~102 キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。 ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
用途各種家具や装飾用什器などに。 材質(車輪)ウッド 軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入) リム幅(mm)26 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)29 取付穴径(mm)6.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。 ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
用途各種家具や装飾用什器などに。 材質(車輪)ウッド 軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入) リム幅(mm)26 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)29 取付穴径(mm)6.5 偏心(mm)27 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式 形状固定車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー付 材質(金具)スチール 特性耐油性、耐衝撃性 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴムSBR トラスコ品番112-9399 軸径(Φmm)20 形状固定車 車輪幅(mm)47 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])68[69] 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 自重(kg)1.72 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。 本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。 車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 各種デザインワゴンに。 材質(車輪)ウレタン ベアリングなし ストッパーなし 特性静音、耐衝撃性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性耐油性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。
仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)51~64 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 軸径(Φmm)6 形状自在車 リム幅(mm)25 ストッパーなし 軸長L(mm)35 車輪取付幅(mm)34 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイプねじ込み式緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(車輪)ウッド 軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入) リム幅(mm)26 車輪取付幅(mm)29 取付穴径(mm)6.5 偏心(mm)27 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪には乾燥後表面処理した天然ブナを使用。 ひとつひとつ模様の違う自然のやわらかな風合い。
用途各種家具や装飾用什器などに。 材質(車輪)ウッド 軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入) リム幅(mm)26 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)29 偏心(mm)27 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式 荷重種別重荷重 リム幅(mm)50X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)127.5 特性静音、耐摩耗性 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。
仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)51~64 キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴムSBR トラスコ品番112-9342 軸径(Φmm)20 形状自在式 車輪幅(mm)47 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)50X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)127.5 特性静音、耐摩耗性 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性耐油性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に 材質(車輪)ゴムSBR 仕様自在車 トラスコ品番398-5431 軸径(Φmm)20 形状自在車 質量(kg)5.54 許容荷重(kg)最大85 車輪幅(mm)65 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径(Φmm)14 許容荷重(N)830 材質(金具)スチール 車輪取付幅(mm)90 偏心(mm)71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチペダルで自在⇔固定に切り替えが簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
材質(車輪)ゴム(SBR) 仕様コマーシャルボールベアリング入、プレート式、自在式 軸径(Φmm)20 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11X21.5 偏心(mm)41 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(UR) 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])245[250] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 偏心(mm)37 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです。(ジャッキ部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。 軸径(Φmm)20 長さ(mm)差込:200 車輪幅(mm)45 径(Φmm)ジャッキ:35 ジャッキ寸法(mm)長さ:350 車輪取付幅(mm)56 調整量(mm)120
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットします。 位置決めが簡単で、しかも手で簡単に取付可能です。
仕様自在式 質量(kg)0.3 取付穴(mm)5.3 取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25.0 ロックなし キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材です。
材質(車輪)キャストナイロン 仕様プレート式、自在式、低床式 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40 取付穴(mm)9 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)47 特性耐摩耗性 偏心(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式 軸径(Φmm)20 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)96 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具も車輪もブラックで、光を反射せず目立ちにくいキャスタです(差し込み部分はシルバーです。)。周りに「馴染む黒」で舞台や展示場の作品などの邪魔をしません。(仮設未認定品)。これまでのロッド棒タイプのストッパーから、よりかけやすく・外しやすい形を追及し「フットペダルストッパー」が誕生しました。
用途中荷重用。舞台や展示パネルの足場用に。 軸径(Φmm)20 車輪幅(mm)45 ステム径(Φmm)35 車輪取付幅(mm)56
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行抵抗・旋回抵抗が低いので、操作がしやすく騒音が少ない。 本体と車輪の芯は衝撃に強い強化ナイロン製。 車輪は熱可塑性ポリウレタン製で床面を保護し跡もつきにくい。
用途医療機器に。 病院・レストランの運搬機器に。 各種デザインワゴンに。 材質(車輪)ウレタン ベアリングなし ストッパー回転ストッパー付 特性静音、耐衝撃性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、低床式 軸径(Φmm)20 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)96 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットします。 位置決めが簡単で、しかも手で簡単に取付可能です。
仕様自在式 質量(kg)0.3 取付穴(mm)5.3 取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25.0 ロックなし キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に 材質(車輪)ゴムSBR 仕様固定式プレート式 トラスコ品番398-5440 軸径(Φmm)20 形状固定車 質量(kg)4.33 許容荷重(kg)最大85 車輪幅(mm)65 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径(Φmm)14 偏芯E(mm)- 許容荷重(N)830 材質(金具)スチール 車輪取付幅(mm)90 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング 形状自在車 ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン トラスコ品番868-2852 軸径(Φmm)12 荷重種別重荷重 リム幅(mm)50 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、固定式、低床式 特性耐油性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。 形状自在車W 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴムSBR トラスコ品番112-9407 軸径(Φmm)20 形状自在車S 車輪幅(mm)47 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 材質(金具)スチール 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)45 最大許容荷重(N[kgf])680(70) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

材質(車輪)ウレタン(UR) 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)45 金具仕上ステンレス ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])245[250] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷