2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様車輪のみ トラスコ品番398-5423 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴムSBR 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 車輪タイプ空気入り
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に 材質(車輪)ゴムSBR 仕様自在車 トラスコ品番398-5431 軸径(Φmm)20 形状自在車 質量(kg)5.54 許容荷重(kg)最大85 車輪幅(mm)65 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径(Φmm)14 許容荷重(N)830 材質(金具)スチール 車輪取付幅(mm)90 偏心(mm)71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

関連カテゴリ