50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式 軸径(Φmm)12 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)40 取付穴(mm)11 車輪取付幅(mm)43 特性耐摩耗性 偏心(mm)32 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン 仕様自在式 軸径(Φmm)6 形状自在車 材質(本体)スチール/U三価クロメート リム幅(mm)25 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)34 特性静音、衝撃吸収 取付穴径(mm)6.3 キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ゴムSBR トラスコ品番112-9399 軸径(Φmm)20 形状固定車 車輪幅(mm)47 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])68[69] 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 自重(kg)1.72 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用 材質(車輪)ウレタン 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番122-7453 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 許容荷重(daN[kgf])245[250] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)58 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,298 税込9,128
当日出荷

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)熱可塑性ゴム 硬度(HS)75-85 ベアリングニードルベアリング ストッパーなし 最高使用温度(℃)200 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン トラスコ品番112-9402 軸径(Φmm)6 荷重種別重荷重 リム幅(mm)27 取付穴(mm)6.2X13 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])117[119] 車輪取付幅(mm)30 偏心(mm)15 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番112-9387 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])147[150] 車輪取付幅(mm)56 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)35~48 キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、固定式、低床式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性耐油性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。 クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、固定式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用) 金具仕上ステンレス ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。
仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)51~64 キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪)導電性MCナイロン 仕様プレート式、固定式、低床式 荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式 荷重種別重荷重 リム幅(mm)50X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)127.5 特性静音、耐摩耗性 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式 軸径(Φmm)20 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)96 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
用途各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに 付属品取付用ボルト・ナット・ワッシャー付各16個(全てサイズはM8) トラスコ品番699-5309 セット内容BKWJ-75×2、BKWK-75×2 材質金具:スチール、表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装、車輪:スチールホイール、ゴム 車輪幅(mm)32 許容荷重(daN[kgf])80[780] 取付高H(mm)103 取付座(mm)(BKWJ-75取付)A・B:82、(BKWK-75取付)A:91・B:68 取付ピッチ(mm)(BKWJ-75取付)X:60×60・Y:65×65、(BKWK-75取付)X:63・Y:40 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式キャスタ(プレス製ゴム車輪付)
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷

材質(車輪)ゴムSBR トラスコ品番104-1237 軸径(Φmm)20 車輪幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])78[80] 車輪取付幅(mm)87 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン トラスコ品番112-9344 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)36 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)40 取付穴径(mm)10.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番122-7454 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)35 許容荷重(daN[kgf])127[130] 車輪取付幅(mm)43 取付穴径(mm)11 偏心(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

材質(車輪)セミニューマチック トラスコ品番112-9370 軸径(Φmm)20 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])78[80] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

材質(車輪)ウレタン(UR) 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)42 ストッパーダブルストッパー付 許容荷重(daN[kgf])245[250] 車輪取付幅(mm)53 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

材質(車輪)セミニューマチック トラスコ品番112-9356 軸径(Φmm)20 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])98[100] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

材質(車輪)ウレタン(UR) 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)35 ストッパーダブルストッパー付 許容荷重(daN[kgf])176[180] 車輪取付幅(mm)43 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9529 軸径(Φmm)12 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])1715[1750] 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

材質(車輪)ウレタン トラスコ品番123-5589 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40 許容荷重(daN[kgf])343[350] 車輪取付幅(mm)47 取付穴径(mm)9 偏心(mm)45 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9527 軸径(Φmm)12 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])1715[1750] 車輪取付幅(mm)63 取付穴径(mm)11 偏心(mm)50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)特殊フェノール 硬度(R)100-110 ベアリングなし ストッパーなし 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)シリコンゴム 軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り) リム幅(mm)40 硬度(HS)71-79 ベアリングなし 取付穴(mm)9 ストッパーなし 最高使用温度(℃)+250 車輪取付幅(mm)47 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)シリコンゴム 軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り) リム幅(mm)40 硬度(HS)71-79 ベアリングなし 取付穴(mm)9 最高使用温度(℃)+250 車輪取付幅(mm)47 特性耐熱性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪)シリコンゴム 軸径(Φmm)8(外径12mmカラー入り) リム幅(mm)40 金具仕上ステンレス 硬度(HS)71-79 ベアリングなし 取付穴(mm)9 ストッパーなし 最高使用温度(℃)+250 車輪取付幅(mm)47 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(UR) 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])245[250] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 偏心(mm)37 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

材質(車輪)ウレタン(UR) トラスコ品番112-9408 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)35 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])98[100] 車輪取付幅(mm)43 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11 偏心(mm)28.5~35 キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

材質(車輪)ウレタン(UR) 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)45 金具仕上ステンレス ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])245[250] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番112-9349 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])245[250] 車輪取付幅(mm)56 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11.5 偏心(mm)46.5~58 キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

材質(車輪)ウレタン(UR) トラスコ品番113-7325 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)35 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])98[100] 車輪取付幅(mm)43 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11 偏心(mm)28.5~35 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

材質(車輪)ウレタン(UR) 軸径(Φmm)20 リム幅(mm)45 ストッパーダブルストッパー付 許容荷重(daN[kgf])294[300] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,098 税込7,808
6日以内出荷

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)42 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])245[250] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 偏心(mm)37 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

材質(車輪)導電性MCナイロン トラスコ品番112-9393 軸径(Φmm)8 荷重種別重荷重 リム幅(mm)15X2 取付穴(mm)9.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])294[300] 車輪取付幅(mm)36 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

材質(車輪)ゴム(SBR) トラスコ品番112-9413 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)35 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])98[100] 車輪取付幅(mm)43 特性衝撃吸収 取付穴径(mm)11 偏心(mm)28.5~35 キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷

材質(車輪)キャストナイロン トラスコ品番122-9528 軸径(Φmm)16 荷重種別超重荷重 リム幅(mm)55 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])2940[3000] 車輪取付幅(mm)70 取付穴径(mm)14 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン トラスコ品番112-9343 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)17X2 取付穴(mm)10.5 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)40 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

関連カテゴリ