トラスコ品番112-9426
軸径(Φmm)12
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ホワイトジエンゴムBR
リム幅(mm)35
ボス幅(mm)42
許容荷重(N)780
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
トラスコ品番112-9425
軸径(Φmm)12
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)35
ボス幅(mm)42
許容荷重(N)1270
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
トラスコ品番110-8980
軸径(Φmm)25
車輪径(Φmm)290
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)102
ボス幅(mm)100
許容荷重(N)1560
車輪タイプ空気入り
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入
適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用
材質(車輪)ゴムSBR
材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入
材質(車輪)ウレタンUR
車輪に空いた穴に合わせたストッパーユニットを装着し、ストッパー付キャスタとしても使用できます。
材質(車輪)ゴム(SBR)
硬度HS(A)100-115
ベアリングプレスベアリング
芯材スチール(SPHC-P)
適合温度(℃)-40~120
特性高弾性
耐薬品性・耐磨耗性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
荷重種別重荷重
裏面には滑り止めの溝が入っています。
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。
導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
カーボン素材未使用で、床面に跡が付きません。
Blickle社製
高弾性・静音・床面保護
ラジアルボールベアリング入
特殊フェノール樹脂
耐油性・耐水性・アスベスト類有害物質未使用
ステンレスカラー入(PTFE加工)
耐薬品性・耐油性
導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
高弾性
走行中の騒音が少ない低ノイズタイプです。
車輪に密封型ラジアルボールベアリング使用により、グリースの追加注入がなくても静音で滑らかに回転します。
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。
抗菌性・高弾性・耐油性
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。
耐衝撃性・耐油性・耐酸性
タイヤ:ウレタンゴム(Blickle Besthane Soft)
芯:アルミダイカスト(サビ等の腐食に強い)
低始動抵抗・床面保護
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
タイヤ:キャストナイロン
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
耐油性・耐磨耗性・高弾性・耐薬品性
従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
MC車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
用途各種運搬台車
タイヤ:ウレタンゴム(Blickle Extrathane)
芯:キャストナイロン(鋳鉄)
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
耐油性・耐磨耗性・高弾性
耐薬品性・耐磨耗性
ステンレスラジアルボールベアリングを使用しています。
耐薬品性・耐磨耗性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
耐薬品性・耐油性
導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
ステンレスニードルベアリングを使用しています。
タイヤ:制電性ウレタン
芯:ステンレス304
ステンレスニードルベアリング
制電気対策・耐油性・床面保護
体積固有抵抗値10の6乗~10の8乗Ω・cm(※材料メーカー測定値で保証値ではありません)
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号)
ストッパーは車輪回転のみを止めるシングルストッパーを採用。
クリーンルーム等の静電気対策用に最適です。
材質(車輪)制電性ウレタン
仕様プレート式、固定式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング(導電性グリース使用)
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)
特性静電気防止
取付穴径(mm)11
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。
車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
材質(車輪)ゴムSBR
ストッパー回転ストッパー
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重
芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。
自在旋回部は防塵カバーのついた滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。
車輪は強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。車輪にはステンレスニードルベアリングを使用しています。
用途水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
市場・スーパー用運搬機器
港湾施設機器
薬品科学機器関係
病院・レストランの運搬機器
クリーンルーム内の運搬機器
材質(車輪)SUWウレタン
ストッパー回転ストッパー
関連キーワード
1
2
次へ