カテゴリ

  • 物流用品(265)
絞り込み
ブランド
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
  • モノタロウ(29)
  • ハンマーキャスター(1,067)
  • ユーエイキャスター(751)
  • エスコ(688)
  • 東海キャスター(413)
  • TRUSCO(384)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(227)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(214)
  • ナンシン(155)
  • ヨドノ(150)
  • サカエ(135)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(129)
  • KVK(126)
  • カクダイ(119)
  • ネグロス電工(114)
  • カナフジ電工(110)
  • RS PRO(104)
  • INAX(LIXIL)(93)
  • エスロン(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zizai」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 自在ストッパー付 153mm

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    空気入車輪は空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対し衝撃をやわらげます。
    材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9407軸径(Φmm)20形状自在車S質量(kg)2.35車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー(回転+旋回)材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45最大許容荷重(N[kgf])680[70]キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • 自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式自在車S金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 空気入車輪付キャスター 自在 153mm SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 自在 153mm

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴムSBRトラスコ品番112-9342軸径(Φmm)20形状自在式質量(kg)2.17許容荷重(kg)70車輪幅(mm)47金具仕上ユニクロメッキストッパーなし許容荷重(N)680材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • 緩衝キャスター5 プレート式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター5 プレート式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ユニークなスタイルで、フォークそのものがスプリングになっています。トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部・車輪部に負担が少なく長持ちします。特許取得済みです。(第4579285号)
    用途福祉・医療機器に。軽量運搬用。各種デザインワゴン仕様自在式軸径(Φmm)6形状自在車型式自在式材質(本体)スチール/U三価クロメートストッパーなし車輪取付幅(mm)34特性静音、衝撃吸収取付穴径(mm)6.3キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
    材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別重荷重型式プレート式、自在式、低床式許容荷重(kg)1000リム幅(mm)40取付穴(mm)11ストッパーなし許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 150径 ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番122-7456軸径(Φmm)20リム幅(mm)45車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 自在車 ナイロン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用 自在車 ナイロン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
    用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン仕様低床重荷重用荷重種別重荷重金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在 65径 YN車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロントラスコ品番112-9346軸径(Φmm)8荷重種別重荷重リム幅(mm)36取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用キャスター 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
    材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在⇔固定切換キャスター ウレタン車輪付自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 ストッパーは車輪の回転のみを止めるシングルストッパーです。 耐衝撃性・耐油性のUWウレタンゴム車輪です。
    用途各種運搬台車 作業台に ロールボックス台車に材質(車輪)UWウレタン軸径(Φmm)20ストッパー回転ストッパー
  • 静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
    材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。種別プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレス製ゴムキャスター(自在・固定切替式)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    ワンタッチペダルで自在⇔固定に切り替えが簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
    材質(車輪)ゴム(SBR)仕様コマーシャルボールベアリング入、プレート式、自在式軸径(Φmm)20ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    低床重荷重用自在キャスター。自在旋回部分の表面は焼き入れ処理により強化。長期間の固定でも走行スムーズ。自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング。RoHS対応商品です。
    用途長期固定型精密機器に。重荷重低速運搬用材質(車輪)ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 空気入車輪付キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    空気入車輪付キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に材質(車輪)ゴムSBR仕様自在車トラスコ品番398-5431軸径(Φmm)20形状自在車型式自在車質量(kg)5.54許容荷重(kg)最大85車輪幅(mm)65金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径(Φmm)14許容荷重(N)830材質(金具)スチール車輪取付幅(mm)90取付穴径(mm)14偏心(mm)71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
  • SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SUNJB ステンレスキャスター 自在車ストッパー付(ウレタン車)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)形状自在車S取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレスキャスター 自在ストッパー付 150径 ウレタン車 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレスキャスター 自在ストッパー付 150径 ウレタン車

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン(UR)軸径(Φmm)12リム幅(mm)45車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11偏心(mm)37キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用キャスター 自在 35径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在 35径 MC車輪 三価クロメート

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)モノマーキャスティングナイロントラスコ品番112-9402軸径(Φmm)6荷重種別重荷重リム幅(mm)27取付穴(mm)6.2X13ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])117[119]車輪取付幅(mm)30偏心(mm)15キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    フェノール樹脂車輪付プレート式自在(スチール金具)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
    用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)特殊フェノール硬度(R)100-110ベアリングなしストッパーなし特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-A  スーパーソリッド車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-A スーパーソリッド車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
  • 緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
    用途福祉医療機器 軽量運搬用 各種デザインワゴン ※カバー付きでのお届けとなります。(カバーは取り外し可能です)材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし
  • 耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    耐熱硬質ゴム車輪付プレート式自在(スチール製金具)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
    用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。材質(車輪)熱可塑性ゴム硬度(HS)75-85ベアリングニードルベアリングストッパーなし最高使用温度(℃)200特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床超重荷重用キャスター ユニクロ MC車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    最大許容荷重は標準で1000kg。 旋回部にはスラストとラジアルの二層ベアリングを標準装備し、重荷重に対してもスムーズな旋回と長期安定の耐摩耗性を実現しています。
    材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式軸径(Φmm)12( 外径20カラー入り )荷重種別超重荷重型式プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式許容荷重(kg)1000リム幅(mm)40取付穴(mm)11許容荷重(N)9800車輪取付幅(mm)43特性耐摩耗性偏心(mm)32キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレス製ウレタンキャスター(自在・固定切換キャスター)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ワンタッチペダルで自在⇔固定に切換が簡単です。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングです。
    材質(車輪)ウレタン(UR)仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入軸径(Φmm)20ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11X21.5偏心(mm)41キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
    材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • セミニューマチック車輪付キャスター 自在 150径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    セミニューマチック車輪付キャスター 自在 150径

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)セミニューマチックトラスコ品番112-9358軸径(Φmm)20車輪幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プラスチックキャスター 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プラスチックキャスター 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ 旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。
    用途各種運搬台車 運搬台車の軽量化にストッパーなし
  • 緩衝キャスター 自在 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 自在 150径 ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番112-9387軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])147[150]車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)35~48キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気帯電防止キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。
    材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング形状自在車ストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 200径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 200径 ゴム車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番122-7453軸径(Φmm)20リム幅(mm)45許容荷重(daN[kgf])245[250]車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5偏心(mm)58キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ナイロンホイールウレタンキャスター(ステンレス金具)自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
    材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスターⅡ 制電性ウレタン車輪付自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 SEUW車輪はカーボン素材不使用で床面に跡がつきません。
    用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー
  • プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレート式ウレタンキャスター 自在ストッパー付き 安全カバー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。
    用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。トラスコ品番724-9108適合機種UWJB-150材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)45取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11.5許容荷重(daN)294取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)120
  • プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレート式ウレタンキャスター 自在 安全カバー付き

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。カラーは黄色で、暗い場所でも認識しやすく、注意喚起になります。
    用途車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。トラスコ品番724-9111適合機種UWJ-150材質金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)45取付高H(mm)198軸径d(Φmm)20取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11.5許容荷重(daN)294取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)120
  • プレート式緩衝キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレート式緩衝キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。
    仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)51~64キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター 自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    旋回部はラジアルボールベアリングとスラストベアリングのダブル構造で大きな衝撃にも対応します。 走行時の振動・衝撃は勿論、騒音の発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪回転部の負担が少なくなり長持ちします。
    仕様けん引20km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式軸径(Φmm)20リム幅(mm)45取付穴(mm)11.5ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性静音、衝撃吸収、耐衝撃性偏心(mm)100~102キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • スタンダードプレスキャスタ(自在WJ-75、固定WK-75 各2入) ワンパックキャスタ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ(自在WJ-75、固定WK-75 各2入) ワンパックキャスタ

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,498税込7,148
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
    用途各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに付属品金具取付部品(ボルト・ナット・ワッシャー 各16個)トラスコ品番699-5307セット内容WJ-75 x2個、WK-75 x2個材質金具:スチール、表面処理(金具):三価クロメート仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在・固定車輪幅(mm)32取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)(WJ-75)63、(WK-75)40許容荷重(daN)780取付座A(mm)(WJ-75)82、(WK-75)91車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)(WJ-75)63、(WK-75)63取付座B(mm)(WJ-75)82、(WK-75)68
  • 重荷重用キャスター キャストナイロン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    重荷重用キャスター キャストナイロン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材です。
    材質(車輪)キャストナイロン仕様プレート式、自在式、低床式軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)40取付穴(mm)9ストッパーなし車輪取付幅(mm)47特性耐摩耗性偏心(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
horeizai特集
  • おすすめ人気ランキング
  • horeizai