給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム。空気中の水分による新加湿方式を実現。湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)。安定した適湿保持を実現(50~75%RH設定精度±3~5%RH)。使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き。左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単。除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要。無音、無振動で長期連続運転が可能。アジャスターボルト(別売)取り付け可能
用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用
付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2
消費電力(W)21.6(最大720)
精度湿度計モニター:±3~4.5%RH
本体質量(kg)210
有効内容量(L)1261
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×745×1830(キャスター含む)
棚板耐荷重(kg)100/枚
電源(AC V)100
湿度計デジタル湿度計
塗装粉体塗装、グレー
材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン
調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
材質(キャビネット)スチール
関連キーワード