気化熱を利用した大型冷風機です。『嵐』の特徴は100Vに加え、雷神よりも更にコンパクト化に実現した機種です。冷媒ガスを使用しない冷却でCO[[下2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。風量は10段階まで調節が可能です。UVライトが本体を巡回する水を殺菌し、カビや雑菌を抑えます。ECモーター採用です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。
付属品給水用ニップル、専用リモコン
適合風量調節:10段階
トラスコ品番360-3095
幅(mm)1276
高さ(mm)1650
奥行(mm)770
電源(V)単相100
タンク容量(L)215
コード長さ(m)電源:4
風速(m/s)7.9
水タンク容量(L)215
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1650×1276×770
空気流量(m3/min)16900
冷却能力165
径(mm)ファン:860
消費電力(kW)(50/60Hz)0.75
標準消費電力料金(50Hz)23円/h
標準消費電力料金(60Hz)23円/h
1台
¥649,800
税込¥714,780
10日以内出荷
気化熱を利用した冷風機です。大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。空調(エアコン)とは違いイニシャルコスト、ランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
電源(V)三相200
電源コード(m)2.5
フィルター冷却:特殊バージンパルプ
水タンク容量(L)20
外装PE
気化熱を利用した冷風機です。
小型ながら大風量を発揮し現場環境改善、熱中症対策に威力を発揮します。
冷媒ガスを使用しない冷却でCo2排出やランニングコストの削減に役立ちます。
UV殺菌灯装備により、紫外線で本体内部を循環する水を強力殺菌。雑菌の繁殖を大きく軽減します。
浮遊殺菌をクールパッドで取り込みUV殺菌。UV殺菌灯は空気も清浄化します。
移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。
仕様373(冷房能力(m2))/12.2m(風速)/26860(空気流量(m3/h))
付属品デジタルパネルリモコン
トラスコ品番246-0187
材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ
幅(mm)1276
質量(kg)120
高さ(mm)1650
奥行(mm)770
電源(V)三相200
タンク容量(L)189
電源コード(m)2.5
風量調整12段階
消費電力(kW)(50/60Hz)0.75
1台
¥959,000
税込¥1,054,900
7日以内出荷
本体は軽量であり、ご使用場所を選びません。家庭用コンセント100Vと水道があれば、どこでも使用可能です。左右オートルーバー機能があり、ダイレクトに冷却したいところへ風を送ることができます。ビギナーズモデルですが、UVライト(水質浄化)も搭載されています。
用途工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。
付属品リモコン
幅(mm)1125
高さ(mm)1710
奥行(mm)680
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源:3
風速(m/s)9.8
水タンク容量(L)120
空気流量(m3/min)19200
冷却能力160
消費電力(kW)(50/60Hz)0.75
標準消費電力料金(50Hz)23円/h
標準消費電力料金(60Hz)23円/h
関連キーワード